MARVEL CORPORATION(マーベル)
マーベルは、1943年に大阪で創業した電線ケーブルの配線工事に使用する工具をメインとした電設工具の総合メーカーで、電設工具をはじめとする各種設備工事用具やそれらに関連する商品があります。国産初となるハンドプレスや工具類、安全サポート用品、収納ボックス、電線、作業用工具など幅広くラインナップしています。お客様が使いやすく、喜んでくれることを第一に、研究開発に取り組んでいます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社マーベル |
|---|
| 設立 | 1943/08/15 |
|---|
| 所在地 | 〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目26番7号 |
|---|
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)当日出荷
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状皿
MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状皿穴の形状十字穴
MARVEL CORPORATION(マーベル)(13件のレビュー)当日出荷
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)当日出荷
よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
先端サイズNo.2、No.3先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)当日出荷
少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)当日出荷
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。
刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)当日出荷
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質鉄タイプ皿頭表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
MARVEL CORPORATION(マーベル)当日出荷
腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付
折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型
ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい
特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)当日出荷
電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製
軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
MARVEL CORPORATION(マーベル)当日出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途ペンチ2段差し材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ適合ベルト幅(mm)50寸法(縦×横)(mm)211×75
MARVEL CORPORATION(マーベル)当日出荷
内側にすべりがよいように樹脂の板を付けています。
色黒厚さ(mm)40質量(g)50寸法(縦×横)(mm)145×65
MARVEL CORPORATION(マーベル)当日出荷から4日以内出荷
材質SUS430表面処理サスガードSG頭部形状トラス
MARVEL CORPORATION(マーベル)当日出荷から5日以内出荷
切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。
先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。
用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)当日出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途ドライバー2本×ペンチ差し材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリン、ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ、フチ巻きテープ/ポリプロンテープ適合ベルト幅(mm)50寸法(縦×横)(mm)225×105
MARVEL CORPORATION(マーベル)欠品中
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状皿
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。
用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0673材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)75厚さ(mm)12色透明高さ(mm)30精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
MARVEL CORPORATION(マーベル)5日以内出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途ペンチ1丁差し材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ仕様ペンチ1丁差し適合ベルト幅(mm)約45寸法(縦×横)(mm)220×80
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)当日出荷
MDP-90・91・93Aなどの腰袋に入れる事で中身を整理する為の仕切り板です。
MARVEL CORPORATION(マーベル)10日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状なべ
MARVEL CORPORATION(マーベル)当日出荷
スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。トラスコ品番428-3307容量(mL)300タイプスプレータイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.179LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)当日出荷
安定感抜群!
プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
MARVEL CORPORATION(マーベル)当日出荷から5日以内出荷
機能性抜群、軽くて丈夫!。抜き差しがスピーディ!
MARVEL CORPORATION(マーベル)10日以内出荷
電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種結束をスピーディに!
MARVEL CORPORATION(マーベル)10日以内出荷
屋外での使用に最適!
MARVEL CORPORATION(マーベル)10日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状皿
MARVEL CORPORATION(マーベル)当日出荷
長さ調整が可能(900~1400mm)で肩パット付きです。
用途ツールバッグ用肩掛けベルトとして。トラスコ品番580-4121材質ポリエステル、スチール、ゴム長さ(mm)900~1400幅(mm)38色黒
MARVEL CORPORATION(マーベル)当日出荷
着脱式で、ビニルテープ(19mm巾x10m)3個まで取り付け可能です。腰袋の下にすべらせることが可能な長さになってます。
用途ビニルテープ取付けに。トラスコ品番263-6732材質スチール、アクリルテープ長さ(mm)230幅(mm)60ベルト通し幅(mm)50