カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- INAX(LIXIL)(9)
- カクダイ(20)
- ハウスビーエム(1)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- メディアカバーマーケット(1,796)
- スバル(1,719)
- VISHAY(1,657)
- ホンダ(795)
- ハタヤリミテッド(614)
- SARAYA(サラヤ)(463)
- コガネイ(440)
- StarTech.com(265)
- HAYABUSA(242)
- U-KANAYA(217)
- オカムラ(岡村製作所)(206)
- サンワサプライ(202)
- エスコ(149)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ケーブルスライダードライタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
切削スプレー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,398税込¥1,5381缶当日出荷スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。トラスコ品番428-3307容量(mL)300タイプスプレータイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.179LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
墜落制止用器具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷ランヤード一体式の胴ベルト型です。ロック機能が付いた巻取器式ランヤードなので、落下距離を最短に抑えることができます。巻取器は常時巻取力が加わった状態か、引き出した位置で自動的に巻き込みが停止するかを選べる2WAY方式なので、作業環境に合わせた使い方ができます。バックルおよびフックはアルミ合金製で軽量タイプです。用途一般高所作業(高さ6.75m以下)に。トラスコ品番712-9412材質合成繊維、スチール、アルミ合金色ランヤード:グレーベルト色ブラック落下距離(m)3.3ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15自由落下距離(m)最大1.8