墜落制止用器具

墜落制止用器具 - MARVEL CORPORATION(マーベル)墜落制止用器具 - MARVEL CORPORATION(マーベル)墜落制止用器具 - MARVEL CORPORATION(マーベル)墜落制止用器具 - MARVEL CORPORATION(マーベル)

ランヤード一体式の胴ベルト型です。
ロック機能が付いた巻取器式ランヤードなので、落下距離を最短に抑えることができます。
巻取器は常時巻取力が加わった状態か、引き出した位置で自動的に巻き込みが停止するかを選べる2WAY方式なので、作業環境に合わせた使い方ができます。
バックルおよびフックはアルミ合金製で軽量タイプです。

用途
一般高所作業(高さ6.75m以下)に。
トラスコ品番
712-9412
材質
合成繊維、スチール、アルミ合金
色
ランヤード:グレー
ベルト色
ブラック
落下距離(m)
3.3
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
自由落下距離(m)
最大1.8
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82554985MATTR593
¥23,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする