カテゴリ

  • 作業工具(190)
    • ストリッパー(30)
    • 圧着工具(13)
    • ケーブルカッター(13)
    • ビット(4)
    • 専用カッター(15)
    • ドライバー(5)
  • 安全保護具(86)
    • 腰袋(17)
  • 手袋(2)
    • 豚革手袋(1)
  • 空調・照明・電設資材(66)
    • ハンディタイプライト(1)
    • 入線潤滑剤(4)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 切削工具(50)
  • 電気材料(16)
  • 測定用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • カー用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 事務用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(140)
  • PGA(7)
  • HJC(エッチジェイシー)(6)
  • スケーター(4)
  • リヒトラブ(3)
  • StarTech.com(2)
  • MarvelEX(マーヴェレックス)(2)
  • TKG(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 阿部商会(1)
  • MARVELLOUS(1)
  • MARWI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marvel」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衝撃吸収ビット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    衝撃吸収ビット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)
    当日出荷
    国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
    仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • ケーブルスライダー B3 スプレータイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3 スプレータイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
    用途入線時適用
  • ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
  • ワーキンググローブ(洗える革手袋) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワーキンググローブ(洗える革手袋)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
    用途様々な現場での作業に。
  • ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    軽量 コンパクト 堅牢
    用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(185本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(95本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • MH-5用キックバネ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MH-5用キックバネ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(13件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
  • プラス2・プラス3ビット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    プラス2・プラス3ビット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    559税込615
    1セット(2本)
    当日出荷
    よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
    先端サイズNo.2、No.3先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
    用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
  • タッピングビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    629税込692
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
  • ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
    全長(mm)180
  • タッピングビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    799税込879
    1箱(165本)ほか
    当日出荷
    鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
    用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • よりもどし MARVEL CORPORATION(マーベル)

    よりもどし

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブルのネジレ防止に
  • ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途絶縁被覆付閉端接続子タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
  • ドリルビス ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ドリルビス ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    629税込692
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
  • ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
  • カッティングペースト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    カッティングペースト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    699税込769
    1本(100g)
    当日出荷
    少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
    用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • タッピングビス ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    629税込692
    1箱(70本)ほか
    当日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
  • 電工ナイフ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ナイフ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    皮むきの必需品 折りたたみ式 スタンダードタイプ
  • 電工グリップドライバー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工グリップドライバー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工
    軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スリップパウダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スリップパウダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
    用途入線用潤滑粉
  • 強力型センターポンチ超硬付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ超硬付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
  • ボードプラグ(ビスタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ(ビスタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード・合板への器具取付けに!
    タイプビス
  • ケーブルスライダードライタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダードライタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
    用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
  • ハンドプレス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携工具!! ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。 軽くて堅牢、使いやすい工具です。 確実で簡単スピーディーな圧着!
    用途リングスリーブ用全長(mm)242仕様圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え質量(g)400JIS規格JIS C 9711適合スリーブ小・中・大
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • 過負荷付漏電遮断器延長コード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    過負荷付漏電遮断器延長コード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
    電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
  • スネークライン MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スネークライン

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,998税込5,498
    1本(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
    用途通線作業
  • VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
    用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
    用途ビニール系丸型電線の皮むきに。適合電線(mm2)0.3~5.5トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107
  • ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
    用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
  • 軽天ビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    軽天ビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    619税込681
    1箱(120本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
  • 電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(65本)ほか
    当日出荷
    くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
    用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
  • スタープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スタープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
  • 通線収納ケース(特殊樹脂製) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    通線収納ケース(特殊樹脂製)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    収納おまかせで作業時間を省力化。
    用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。材質特殊樹脂製
  • LAN専用ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LAN専用ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    簡単にストリップ可能 ケーブルをはさんで回すだけ 刃の深さ調整ネジ付 ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能
    材質本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼全長(mm)110質量(g)40適合ケーブル外径(Φmm)4~8適合ケーブルUTP/STPケーブルアズワン品番65-2054-19
  • スネークラインS MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スネークラインS

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    狭いすき間、追加配線に威力を発揮
    長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5グリーン+オレンジ使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
  • 貫通式モジュラー圧着工具キット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラー圧着工具キット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    LANケーブルのストリップ&モジュラー圧着作業に
    セット内容貫通式モジュラー圧着工具/LANケーブルストリッパー/貫通式モジュラープラグアズワン品番65-2054-15
...