「marvel mc-012」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
    用途CV、IV線の皮むきに。トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5適合電線4~28mm
  • ケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ケーブルストリッパー ベッセル

    ケーブルストリッパー

    ベッセル(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
    全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
  • ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
  • ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    軽量 コンパクト 堅牢
    用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル(34件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
    全長(mm)170質量(g)350
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    当日出荷
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
    全長(mm)180
  • ケーブルストリッパー goot(太洋電機産業)

    ケーブルストリッパー

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
  • ケーブルストリッパー替刃 替 刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー替刃 替 刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途MC-012用 替刃トラスコ品番148-8452適合機種MC-012適合本体MC012全長(mm)70質量(g)5
  • マグネットキャッチ MC-12 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-12

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    金属ケースのマグネットキャッチです。
    付属品受座金色高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)49仕上金色アルマイト処理吸着力(N[kgf])49[5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
    用途ビニール系丸型電線の皮むきに。トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107適合電線(mm2)0.3~5.5
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
  • LEDハンディライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDハンディライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
    用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258材質アルミ合金全長(mm)142(167)質量(g)180電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵外径(Φmm)30保護等級IP64色(本体)耐久性落下:1m明るさ(Lm)1000照射距離(m)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ワイヤーストリッパー モノタロウ

    ワイヤーストリッパー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
    全長(mm)160質量(g)360
  • ワイヤーロープカッター 12 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーロープカッター 12

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスワイヤーOK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)
    性能ワイヤーロープΦ12mm、ステンレスワイヤーロープΦ10mm、軟鋼線Φ8mm全長(mm)614質量(g)2460
  • ワーキンググローブ(洗える革手袋) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワーキンググローブ(洗える革手袋)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
    用途様々な現場での作業に。
  • ケーブルスライダー B3 スプレータイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3 スプレータイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
    用途入線時適用
  • 電工ポケット ハイクォリティタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット ハイクォリティタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン製の内袋を付けました。ベルト通しは、2重貼りなので丈夫です。内袋は取り外し可能。
    種別電工ポケット質量(g)500寸法(縦×横×厚さ)(mm)235×200×150