カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- EOS(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- MUST TOOL(4)
- ぺんてる(アストラム)(17)
- アール・エフ・ヤマカワ(11)
- イスカル(17)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- サンドビック(5)
- サンワサプライ(5)
- セキスイ(4)
- ナイキ(5)
- ニッサン(5)
- ハイテクウッドプラス(29)
- ホンダ(175)
- 三菱ふそう(6)
- 東栄管機(17)
- 東芝ライテック(25)
- 渡辺製作所[住設機器](13)
- ブランドをもっと見る

LEDワークライト 充電式
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。仕様広角レンズ採用トラスコ品番226-1604材質最新高輝度COBLED充電時間(時間)2明るさ(Lm)(ワーク)900照射距離(m)最大約30エコロジー商品省エネ
LEDワークライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
LEDワークライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,690税込¥7,3591個5日以内出荷狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付。360°自在フレキシブルライト付。背面強力マグネット内蔵。電池残量が分かるインジケーター付付属品USB Type-C ケーブル幅(mm)77質量(g)385(電池込)奥行(mm)40電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×77×40充電時間約3 時間(5V2A)連続点灯時間【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間防塵防水性能IP54サイズ(mm)【フレキシブルライト】300照射距離(m)約50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら