カテゴリ

  • 制御機器(2,035)
  • 日用品(74)
  • 溶接用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「murata」の検索結果

2,186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタ Murata NTC MURATA(村田製作所)

    サーミスタ Murata NTC

    MURATA(村田製作所)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥209~税込¥230~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Murata セラミック発振子 MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子

    MURATA(村田製作所)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions 表面実装インダクタ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 表面実装インダクタ

    Murata Power Solutions
    ¥429~税込¥472~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • サーミスタ Murata PTC, 47Ω MURATA(村田製作所)

    サーミスタ Murata PTC, 47Ω

    MURATA(村田製作所)
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = POSISTOR(R) PRG温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 47Ω許容差 = ±20%アプリケーション = 保護パッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最小動作温度 = -10℃POSISTOR(R) PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用. POSISTOR(R) PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTOR(R) PTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。. 特長と利点:. 過電流状態ですばやく稼働 繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護 電流制限抵抗として使用可能 寸法(L x W x T) 1.60 x 0.80 x 0.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata サーミスタ NTC, 100kΩ MURATA(村田製作所)

    Murata サーミスタ NTC, 100kΩ

    MURATA(村田製作所)
    ¥349税込¥384
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 100kΩ●許容差: ±1%●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ)

    Murata Power Solutions
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata, フレネルレンズ, 直径 10.2mm MURATA(村田製作所)

    Murata, フレネルレンズ, 直径 10.2mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = IMLレンズ形状 = 砲弾型1レンズあたりのLED数 = 1レンズ材料 = 高密度ポリエチレン(HDPE)併用 = 焦電赤外線センサ直径 = 10.2mm高さ = 8.55mmレンズ構造 = フレネルPIRセンサ用フレネルレンズ. 村田製作所のPIR検出器 / センサ用のフレネルレンズ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 表面実装インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata フィルムチップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata フィルムチップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • サーミスタ Murata PTC MURATA(村田製作所)

    サーミスタ Murata PTC

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ

    Murata Power Solutions
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個=1シート

    MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5個)
    当日出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
  • Murata インダクタキット MURATA(村田製作所)

    Murata インダクタキット

    MURATA(村田製作所)
    ¥47,100~税込¥51,810~
    1個
    7日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥839~税込¥923~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions 巻線インダクタ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 巻線インダクタ

    Murata Power Solutions
    ¥389~税込¥428~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ MURATA(村田製作所)

    Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ

    MURATA(村田製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions パルストランス Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions パルストランス

    Murata Power Solutions
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions バラントランス Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions バラントランス

    Murata Power Solutions
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様挿入損失:1dB●取付タイプ:表面実装●長さ:2mm●幅:1.2mm●最大動作周波数:870MHz●最小動作周波数:50MHz●二次整合インピーダンス:75Ω●村田製作所バラントランス、SMD、DXW21BNシリーズ. 村田製作所のバラントランスDXW21BNシリーズは、表面実装ソリューションです。 この超小型のチップバラントランスは、幅広い周波数範囲と低挿入損失を特長としています。 DXW21BNシリーズには、リフローはんだ付けが推奨されます。 ケーブルテレビチューナー、テレビチューナー、通信機器、小型モバイルデバイスなどの用途に適しています。 このバラントランスは、アンテナ出力での不平衡信号と平衡信号間の変換に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions オーディオトランス Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions オーディオトランス

    Murata Power Solutions
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata Power Solutions コネクタハウジング Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions コネクタハウジング

    Murata Power Solutions
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数:6●行数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:DMS●併用可能製品:12ピンDMSシリーズ●ボディ向き:ストレート●長さ:15.7mm●幅:12.7mm●深さ:4.8mm●ハウジング材質:ナイロン●12ピンDMSシリーズパネルメータ用のアクセサリ. DMSシリーズの12ピンパネルメータ用のアクセサリ. 6ポジションコネクタハウジングと圧着端子 4320-01069-0 ( ; 903-3567 903-3567 ) 6ポジションコネクタハウジングと4400-01032-0 ( ; 903-3545 903-3545 )圧着端子により、すべてのパネル取り付け12ピンDMSシリーズメータに入力 / 出力を確実に固定できます。 これらのコネクタは小規模なプロトタイプ用途での使用に最適です。 各メータには、 2個のコネクタハウジングと12個の端子が必要です。. 6ポジションSIPソケット 4320-01074-0 ( ; 903-3554 903-3554 ) 6ポジションSIPソケットは、基板に12ピンDMSシリーズパネルメータを取り付けるための簡単で低コスト、低プロファイルのソリューションを実現します。 これらのソケットは機械的に優れた保持力を発揮し、メータを所定の位置に固定するために必要なすべての機械的な力を供給できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata EMIフィルタ 10A スルーホール MURATA(村田製作所)

    Murata EMIフィルタ 10A スルーホール

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • Murata ピエゾブザートランスデューサ 70dB 表面実装 MURATA(村田製作所)

    Murata ピエゾブザートランスデューサ 70dB 表面実装

    MURATA(村田製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 3V ac●最大供給電圧: 25V ac●サウンドレベル: 70dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: ブザー●長さ: 12mm●奥行き: 12mm●高さ: 3mm●寸法: 12×12×3mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2kHz●角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata サーミスタ PTC, 470Ω MURATA(村田製作所)

    Murata サーミスタ PTC, 470Ω

    MURATA(村田製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: PRF●温度係数のタイプ: PTC●抵抗@ 25℃: 470Ω●許容差: ±50%●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●動作温度 Max: +100℃●0603 PRFシリーズ過熱検出. ハイブリッド回路内のパワートランジスタ、パワーダイオード、及びパワーIC用過熱検出. 優れた熱応答 ソリッドステート構造による優れた耐機械的振動性及び耐衝撃性 非接触動作によるノイズレス動作 寸法(L x W x T) 1.60×0.80×0.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャント Murata Power Solutions ブラスエンド ±0.25 % Murata Power Solutions

    シャント Murata Power Solutions ブラスエンド ±0.25 %

    Murata Power Solutions
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流 Max:300 A 、 出力電圧:50mV 、 シャントのタイプ:ブラスエンド 、 精度:±0.25 % 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:60℃ 、 50 mVベース取り付けDCシャント. 50 mVベース取り付け電流シャントは、5 ~ 1200 AのDC電流を測定できるように設計されています。 これらの精密シャントは、MPSのDCA5-20PCシリーズDC電流計に直接接続します。 設置は簡単: 負荷回路をシャントのねじ付きスタッドに接続し、シャントのmV Kelvin出力をデジタル電流計の入力端子に接続します。 どの機種にも、シャントの黄銅端子に対して750 Vの絶縁を行う頑丈なフェノールベースがあるため、金属表面に直接取り付けることができます。. 最大負荷で50 mV以上の定格出力 高精度(±0.25 %の精度) マンガン検知エレメント DC電流計DCA5-20PCシリーズに最適(品番 ; 810-3318 810-3318 など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata コモンモードチョークコイル DLW43S MURATA(村田製作所)

    Murata コモンモードチョークコイル DLW43S

    MURATA(村田製作所)
    ¥759~税込¥835~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 赤外線センサ MURATA(村田製作所)

    Murata 赤外線センサ

    MURATA(村田製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata, フレネルレンズ, 直径 10.2mm MURATA(村田製作所)

    Murata, フレネルレンズ, 直径 10.2mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様シリーズ = IMLレンズ形状 = 砲弾型1レンズあたりのLED数 = 1レンズ材料 = 高密度ポリエチレン(HDPE)併用 = 焦電赤外線センサ直径 = 10.2mm高さ = 8.55mmレンズ構造 = フレネルPIRセンサ用フレネルレンズ. 村田製作所のPIR検出器 / センサ用のフレネルレンズ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata IR検出器 MURATA(村田製作所)

    Murata IR検出器

    MURATA(村田製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ: IR検出器●直径: 21mm●高さ: 6.4 mm●PIRセンサ用フレネルレンズ. 村田製作所のPIR検出器 / センサ用のフレネルレンズ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャント Murata Power Solutions デジタル ±0.25 % Murata Power Solutions

    シャント Murata Power Solutions デジタル ±0.25 %

    Murata Power Solutions
    ¥6,279税込¥6,907
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 4.5 x 1.6 x 1.6mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 4.5 x 1.6 x 1.6mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 1806 (4516M)インピーダンス @ 100 MHz = 470Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 4.5 x 1.6 x 1.6mm長さ = 4.5mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = BLM41PGSMD 1806フェライトフィルタ - BLM41Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ熱に対して優れた耐性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。. 用途. このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥379税込¥417
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 60Ω定格電流 = 800mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥429税込¥472
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥239税込¥263
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 200mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトSMC 0603フェライトフィルタ - BLM18RKシリーズ. このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています。 デジタルインターフェイス専用。 共振の可能性の低減。 歪みの発生ゼロ。RoHS指令(10物質対応)対応