カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- アメリカン電機(38)
- TSUNODA(ツノダ)(15)
- エスコ(14)
- ELPA(14)
- 明工社(14)
- 未来工業(7)
- 富士電線工業(4)
- カワイ電線(4)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(4)
- TTC(3)
- 協和電線工業(3)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 弥栄電線(2)
- 愛知電線(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- ブランドをもっと見る
「vvf 3心」の検索結果

VA線ストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
偏心ニッパ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,990税込¥3,2891個3日以内出荷偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷切断面を変形させずにきれいに切断できる。用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
電気工事用鋏833(ハサミ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業質量(g)160刃長(mm)45材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
電プロ VAペンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ケーブル切断刃。カーブ形状の薄刃で、力を逃さずに軽い力で切断。強力刃。アンテナ支線やステンレス線が切断可能。掴み部。非対称刃が3点を保持し、偏心機構で強力につかむ。偏心機構採用。偏心てこの原理により少ない力で楽々切断全長(mm)235質量(g)355能力【強力刃】ステンレス線:Φ2.0mm / アンテナ支線:Φ2.0mm / 軟銅線:Φ3.2mm【ケーブル切断刃】VVF:2.6mm×3心 / IV:22mm2
ダイヤル式VA線ストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心