曜日別特売

電プロ VAペンチ

電プロ VAペンチ - MARVEL CORPORATION(マーベル)

ケーブル切断刃
カーブ形状の薄刃で、力を逃さずに軽い力で切断
強力刃
アンテナ支線やステンレス線が切断可能
掴み部
非対称刃が3点を保持し、偏心機構で強力につかむ
偏心機構採用
偏心てこの原理により少ない力で楽々切断

全長(mm)
235
質量(g)
355
能力
【強力刃】ステンレス線:Φ2.0mm / アンテナ支線:Φ2.0mm / 軟銅線:Φ3.2mm【ケーブル切断刃】VVF:2.6mm×3心 / IV:22mm2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069535MVA-225
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする