カテゴリ
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- ELPA(15)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- JAPPY(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SK11(3)
- TSUNODA(ツノダ)(14)
- TTC(5)
- VICTOR(花園工具)(4)
- エスコ(7)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- カワイ電線(3)
- スリーピークス(4)
- フジ矢(13)
- 室本鉄工(4)
- 未来工業(4)
- ブランドをもっと見る
「vvf2.6mm」の検索結果

電線リール ブレーキ付き
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
偏心ニッパ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,990税込¥3,2891個3日以内出荷偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
電プロ VAペンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ケーブル切断刃。カーブ形状の薄刃で、力を逃さずに軽い力で切断。強力刃。アンテナ支線やステンレス線が切断可能。掴み部。非対称刃が3点を保持し、偏心機構で強力につかむ。偏心機構採用。偏心てこの原理により少ない力で楽々切断全長(mm)235質量(g)355能力【強力刃】ステンレス線:Φ2.0mm / アンテナ支線:Φ2.0mm / 軟銅線:Φ3.2mm【ケーブル切断刃】VVF:2.6mm×3心 / IV:22mm2