NEOVE

NEOVEのページです。NEOVEは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炊飯器  ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン]NEOVE(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング)寸法(mm)236×215×195質量(kg)1.75容量(L)3合(0.54)消費電力(W)280定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1色(本体)ホワイト保温効力(℃)76~81
炊飯器  ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン] NEOVE炊飯器 ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン]NEOVE
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ寸法(mm)234×274×205質量(kg)2.3消費電力(W)350定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1加熱方式電熱盤(ヒーター)モード白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱炊飯容量【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
オーブントースター  ホワイト NTM-A8WT NEOVEオーブントースター ホワイト NTM-A8WTNEOVE
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
マイコン電子レンジ NEOVEマイコン電子レンジNEOVE
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
シンプル操作で誰でも使いやすく! よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。 とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。 出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。
付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS質量(kg)本体:約12ホワイト区分A(単機能電子レンジ)出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍容量(L)約18定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180発振周波数2450MHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262電源周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320タイマー0-15分(解凍30分)皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz)省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)