フォトロン

フォトロンのページです。フォトロンは、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。 パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

パズル感覚でらくらく・きれいに間取図が作れる不動産間取図作成ソフト。店頭の物件案内、チラシ、ホームページ用の間取図を作成できる。初心者にもわかりやすい操作画面で、部品を組み合わせるだけの簡単操作。下絵機能により、スキャナで取り込んだデータをトレースして間取図を作成できるほか、部屋色、部屋名をはじめ、部分フローリングやタイル表示、壁色の変更も可能。また、22種類の初期部屋種、24種類の建具、35種類の住宅設備部品、方位計、文字、線・円などの図形入力機能を搭載し、1クリックで切り替え可能なFAX用のモノクロ表示機能、選択中のコマンド名と次にどのような操作を行うかを常に表示するガイド機能、回数制限のない操作の取り消し・繰り返し機能などを装備。間取図は、ウィンドウズの一般的な画像形式BMP形式のほか、Webで扱いやすいJPEG形式の画像データでの作成が可能なほか、「オブジェクト」として、ワープロソフトや表計算ソフトなど他のアプリケーションでの直接貼り付けに対応。
対応OSWindowsMe/2000/Xp Home/Xp Professional 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上 ディスク50MB以上の空き容量 使用CPUPentium 166MHz以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

生産現場の声を形に!。設備・装置の検証に最適な製造現場のエンジニア専用ハイスピードカメラ。SpeederV2は生産現場で要望の多かった「簡単な操作性」「小型で軽量」「2カメラ同時撮影」「長時間録画」「複数の映像の比較」などの機能を搭載したエンジニア向けのハイスピードカメラです。
用途金属プレス工程の同期撮影、ケーブル端子圧着工程の同期撮影、3次元動体解析 仕様【トリガーモード】スタート、エンド、マニュアル、【濃度階調】AD変換24bitRGB各8bit セット内容本体、SSD(256GB)、液晶リモートキーパッド、雲台(キーパッド・照明用)×3、カメラヘッド(レンズキャップ付)×2、標準単焦点レンズ(レンズキャップ付)×2、望遠ズームレンズ(レンズキャップ付)、LED照明×2、液晶リモートキーパッド用ケーブル、カメラヘッド用ケーブル×2、LED照明用ケーブル×2、L字変換ケーブル×2、ACアダプターセット、バッテリーチャージャー、バッテリーチャージャー用ACアダプター、バッテリー、SSDケーブル、ソフト(PhotoCam Speeder Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、三脚×2 質量(g)(突起物、付属品除く)カメラヘッド:90、液晶リモートキーパッド:760、LED照明:300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(突起物、付属品除く)本体:110×186×160、カメラヘッド:35×35×33.3、液晶リモートキーパッド:125×186×14.5、LED照明:56.4×56.4×85.5 本体質量(kg)(突起物、付属品除く)2.5 センサー寸法(mm)5.12×5.12 電源(AC)100V~240V、50~60Hz、100VA DC電源アダプタ(V)9~18、85VA 連続使用可能時間【バッテリー】カメラヘッド1台、LED照明1台接続時:約70分※バッテリー終了前自動保存機能付、カメラヘッド2台、LED照明2台接続時:約45分※バッテリー終了前自動保存機能付 コントロール機能外部:液晶リモートキーパッド 解像度512×512 保管温湿度範囲-20℃ ~ 60℃ / 85%以下(結露無き事) フォーマット形式【録画】非圧縮(AVI)、Motion JPEG(AVI)※圧縮記録時 撮像素子C-MOSイメージセンサー 動作湿度(%)85以下(結露無き事) 動作温度範囲(℃)0~40 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)10×10 露光時間最短:1/160000秒(6.25μsec) ゲインコントロールハードウェアゲイン搭載 サービス分類レンタル
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築・設備製図の決定版!「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。 「建築/設備キット for 図脳 RAPID Ver.5」は、図脳 RAPID シリーズの 使いやすさに建築/設備製図機能をプラスするオプ ションソフトです。通り芯や柱、壁、建具などの建築躯体製図 特有の専用コマンドや、電気、水道などの設備製図に便利なコ マンドで、建築・設備製図の作業時間を大幅に短縮します。
仕様●必要ソフトウェア:『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。●その他:PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。●納品物・同梱物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO22/RAPID22側に格納されています。 アズワン品番67-9264-59
1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷

製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CAD
メモリー2GB以上(4GB以上推奨) HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む) 使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨) OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10 光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
1本
139,900 税込153,890
3日以内出荷

※納品物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO側に格納されています。
1個
529,800 税込582,780
8日以内出荷

※納品物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO/RAPID側に格納されています。
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

土木製図の決定版! 「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。 「シビルキット for 図脳RAPIDPRO Ver2」は、「図脳RAPIDPRO22」の 使いやすさに土木製図機能をプラスするオプションソフトです。縦断図/横断図の作成機能、擁壁展開図の自動作成や豊富な面積計算と表作成機能で、土木製図業務の効率を大幅に向上します。
仕様●必要ソフトウェア:『図脳RAPIDPRO22』がインストールされている環境。●その他:PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』に準じます。※大判ラスタ使用時は『図脳RAPIDPRO22』の動作環境より更にメモリが必要となる場合があります。●納品物・同梱物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO22/RAPID22側に格納されています。 アズワン品番67-9264-60
1本
72,980 税込80,278
10日以内出荷

「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPIDPRO」に高機能ラスタ編集コマンドをプラスして作業時間を大幅に短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』に準じます。 パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』がインストールされている環境。
1本
249,900 税込274,890
8日以内出荷