Synthesizer V AI 京町セイカ コンプリートAHS4日以内出荷
「京町セイカ」は、京都府精華町の広報キャラクターです。Synthesizer V専用歌声データベース「京町セイカ」は、声優「立花理香」の声を元に制作した、中域のふくよかさと高域にかけてのシャープさをあわせ持ち、素直でストレートな歌唱を得意とする歌声データベースです。「Synthesizer V AI 京町セイカ コンプリート」には、より人間らしくリアルな歌声での歌唱が可能な「Synthesizer V AI 京町セイカ」と、従来のサンプルベースの歌声合成と人工知能による歌声合成のハイブリッド手法を採用した「Synthesizer V 京町セイカ」の2種類のデータベースが収録されています。歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio Basic」が付属しているので、単体でも音楽制作が可能です。Synthesizer V専用歌声データベースの各種「ライト版」も付属しています。また、別売りの歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio Pro」で歌声データベースを使用することで、さらに表現の幅が豊かになります。
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)解像度XGA(1024×768)以上の解像度使用CPU【Windows/Intel Mac/Linux】Intel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー/AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨 AMD Athlon X4 845以上 Ryzenシリーズを含む、【AppleシリコンMac】Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスクインストールに3GB以上の空き容量が必要