絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Chrester(コンフォー)

Chrester(コンフォー)のページです。Chrester(コンフォー)は、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー)グランドサラマンダーヒーターChrester(コンフォー)(1件のレビュー)
36,900税込40,590
1台
3日以内出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約3.4電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1400(700・1400切替)ケーブル長(m)約1.8インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ寿命7000時間(設計)防水仕様IP×5屋外常時設置可暖房の目安半径約1.6m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×7501時間あたりの電気代目安(円)約42
サラマンダーヒーター Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーターChrester(コンフォー)
27,900税込30,690
1台
3日以内出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約2.9消費電力(W)1200(600・1200切替)電源100V 50/60Hzインターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命(設計)7000時間電気代の目安(目安)約36円/1時間防水仕様IP×5屋外常時設置可暖房の目安半径約1.5m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
ラウンドヒーター Chrester(コンフォー)ラウンドヒーターChrester(コンフォー)
18,900税込20,790
1台
3日以内出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)2.4消費電力(W)600(300・600切替)電源100V 50/60Hzインターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命(設計)4000時間電気代の目安(目安)約18円/1時間防水仕様IP×5暖房の目安半径約1m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×410
業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100VChrester(コンフォー)
85,900税込94,490
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)1.6シルバー電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
家庭用お風呂ヒーター Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーターChrester(コンフォー)
36,900税込40,590
1台
3日以内出荷
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
消費電力(W)1000(強弱切替なし)寿命6000時間質量(kg)約2.0(金具などを含まない)設置方法吊り下げ・壁付け兼用防水性IPX5電源プラグアース線付電源コード(m)約6電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
業務用 赤外線ヒーター ピクシー Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター ピクシーChrester(コンフォー)
35,900税込39,490
1台
当日出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウムブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)ケーブル長(m)1.8ヒーターハロゲンヒーター電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)防水保護等級IPx5(生活防水)
フェアリー・シルバー(2000Wモデル) Chrester(コンフォー)フェアリー・シルバー(2000Wモデル)Chrester(コンフォー)
94,900税込104,390
1台
3日以内出荷
屋外に常時設置したままで使用可能壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品リモコン質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・弱 2段階)プラグなし寿命10000時間ケーブル1.25mm23芯約2m防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可暖房の目安前面約1.5m以内
空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター Chrester(コンフォー)空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーターChrester(コンフォー)
25,900税込28,490
1台
3日以内出荷
ウイルスを抑え、より清浄な空気をお届けするツインエアーサーキュレーター。 フィルター通過前にUV照射。(ウイルスを不活性化します) 3層フィルターで空気をしっかり清浄。 花粉などの粒子を99.9%除去 ツイン効果による「まろやかな風」で疲れにくい。
風量調整9段階切替電圧(V)(50/60Hz)100消費電力(W)35本体寸法(mm)205×205×945本体質量(kg)4.4モーターDCブラシレス機能UV照射切タイマー左右首振材質リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット (1個)
ペガサス・黒(2000Wモデル) Chrester(コンフォー)ペガサス・黒(2000Wモデル)Chrester(コンフォー)
99,900税込109,890
1台
5日以内出荷
質量(kg)本体:2.2、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)外形寸法(mm)本体:893×130×90、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・中・弱 3段階)機能衝撃センサー機能、リモコン同梱プラグなし寿命10000時間ケーブル1.25mm23芯約2m防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可暖房の目安前面約1.5m以内
抗菌プレフィルター(3枚入り) Chrester(コンフォー)抗菌プレフィルター(3枚入り)Chrester(コンフォー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安1か月対応機種COOL-Q-001W、COOL-Q-001B粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)Chrester(コンフォー)
99,900税込109,890
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
業務用 赤外線ヒーター  ペガサス (壁・天井設置モデル) Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター ペガサス (壁・天井設置モデル)Chrester(コンフォー)
90,900税込99,990
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90質量(kg)2.2材質筐体主要/アルミニウム電源(V)100 50/60Hz電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)ケーブル長(m)約2消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵ヒーターカーボンヒーター種別赤外線:遠赤外線
屋外用冷風機ドライクール2用レインカバー Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2用レインカバーChrester(コンフォー)
39,800税込43,780
1枚
4日以内出荷
屋外用冷風機ドライクール2用のレインカバーです。雨が降った際に該当機器を保護できます。
用途屋外用冷風機ドライクール2の保護に。シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×1065
屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2Chrester(コンフォー)
229,980税込252,978
1台
4日以内出荷
ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2消費電力(kW)0.9/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120使用環境温度(℃)25~40設定可能温度(℃)16 ~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)330冷房能力(kW)1.9/2.2
防水マルチタワーヒーター Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーターChrester(コンフォー)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
より横方向への暖房をカバーし、3台のヒーターによるメリハリのある暖房能力が特徴のタワータイプの電気式 赤外線ヒーターです。屋外に置ける防水仕様本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されました。このため、業務用として求められる耐久性を十分に持っています。ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております(わざと水をかけないようにしてください)。屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます。屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房として屋外で楽しむお客様向けの暖房として様々なご利用方法が可能です。効率を極限まで高める内部反射板傘型の反射板は、発熱体からの赤外線放射を周囲の下方向に集中させるよう、最も効率の高い角度・配置を計算と実験により設計されています。これにより、消費する電力をムダなく熱エネルギーとして暖房効果に変換しています。優れた断熱性を発揮するアルミニウム二重構造設計ヒーターの上方向側は、全く逆に「熱が出ないようにする」という工夫が必要になります。本ヒーターは上方向側に対してしっかりとした断熱性を持たせるために、筐体のアルミニウムが二重の構造となるように設計し、上方向への発熱を最低限に抑えています。構造が複雑化するため、コストが上がってしまいますが、「安心して使える」ための設計となっています。より横方向への暖房範囲を広げた広角設計パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、タワータイプは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。
用途レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席学校、テーマパーク、イベント会場などの局所暖房住宅エクステリア材質ヒーター部:アルミニウム、ポール・ベース部:ステンレス寸法(mm)1040×2120~2320質量(kg)約25シルバー電源(V)単相200 50/60Hz消費電力(W)3000(1000×3)ヒーターハロゲンヒーター(近赤外線)寿命設計:7000時間電気代の目安約90円/1時間(強運転)設置方法床置きスタンド設置(アンカー固定を推奨、またはオプション品(固定補助プレート)による固定)防水仕様IPx5(屋外常時設置可)安全機能転倒時自動OFF(自動復帰)暖房の目安前面3mケーブルサイズ(mm2)2・3芯 約2m
マルチエアースリムサーキュレーター Chrester(コンフォー)マルチエアースリムサーキュレーターChrester(コンフォー)
19,800税込21,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
マルチエアースリムサーキュレーターは空気清浄と達週機能の2層フィルターを搭載しています。 花粉・ほこりなどの粒子や、たばこ・ペットなどのにおいを約80%除去。 床付近の冷たい空気を吸い上げ、送風により清浄された空気を供給することで室内の空気を循環させます。 羽根が無いのでケガの心配を大幅に軽減。
用途ご家庭・オフィス・待合室やスタジオに寸法(mm)ロングモード:直径Φ230×960質量(kg)2.8消費電力(W)DC26(風量9段階)電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)1.8主要材質樹脂プラグ汎用2ピンプラグ設置方法床置き設置モータ種類DCブラシレス除去効率(%)約80
高性能+脱臭フィルター(1個) Chrester(コンフォー)高性能+脱臭フィルター(1個)Chrester(コンフォー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安2年対応機種COOL-Q-001W、COOL-Q-001B粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
空気清浄機能付ツインエアーファン Chrester(コンフォー)空気清浄機能付ツインエアーファンChrester(コンフォー)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
清らかで、やさしい風をお届け。 3層フィルターで空気をしっかり清浄 3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。 「まろやかな風」で疲れにくい ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。 「まろやかな風」で疲れにくい ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個)適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131質量(kg)約4.4消費電力(W)30モータータイプDCブラシレス材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1~8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945風量調整9段階花粉モードタイマー機能
業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用)Chrester(コンフォー)
95,900税込105,490
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5シルバー高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵