カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • 巴バルブ
  • 三木プーリ(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • トヨタ(4)
  • ヤマト産業(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • カナテクス(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • キングジム(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • ネグロス電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「211h-2」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブ

    バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

    巴バルブ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
    使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
    種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • 給水用バルブ 巴バルブ

    給水用バルブ

    巴バルブ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)シリコン+PTFEコーティング使用流体ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 給水用具認定バルブ 巴バルブ

    給水用具認定バルブ

    巴バルブ
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)

    巴バルブ
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 給湯用・ハンドルオレンジ 巴バルブ

    給湯用・ハンドルオレンジ

    巴バルブ
    249,800税込274,780
    1台
    91日以内出荷
    給湯用バルブ ?。三元系フッ素ゴムを採用し、耐塩素性を向上しました。 ?。食品衛生法適合 ?。ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立 ?。※ハンドル車はオレンジ色となります。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3 m/s (連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)●試 験 圧 力 (出荷検査):本体耐圧:1.5MPa(水圧)、弁座漏れ:1.1MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本 体:ADC12、弁 体:SCS14、弁 棒:SUS420J2、シートリング:FKM(フッ素ゴム、黒色)適合フランジ接続:JIS5K、JIS10K、ASME-ANSI Class125/150、EN/DIN/BS PN10方向加圧(流れ方向):両方向連続使用温度(℃)【流体】5 ~ 80使用周囲温度(℃)5 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)0 ~ 90塗装ウレタン樹脂系塗装(巴グリーン)/ハンドル、レバーのみオレンジ色
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    31,980税込35,178
    1台
    91日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類ウォームギア式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
バルブカテゴリ