曜日別特売

結露防止アルミバルブ ギア式

結露防止アルミバルブ ギア式 - 巴バルブ

シール性の向上
独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。
耐久性の向上
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。
機能性の向上
樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。

仕様
●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート
フランジ
トップ:バルブと一体型
アクチュエータの種類
ウォームギア式
適合フランジ
JIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa
方向
加圧(流れ方向):両方向
本体形状
中心型ウェハータイプ
連続使用温度(℃)
【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60
最高許容圧力(MPa)
1
使用流体温度(℃)
EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80
塗装
ウレタン系塗装(巴グリーン)
内容量
1台
注意
※1980年開発(2003年8月販売中止)の初代700Z(塗装色・水色、マンセル10BG-6/4)とは面間が相違しますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74900117700Z-2F ADC12/SCS14/NBR本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR概算:0.8354085
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900126700Z-2F ADC12/SCS14/NBR本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR概算:1435085
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900135700Z-2F ADC12/SCS14/NBR本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR概算:1.2466585
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900151700Z-2F ADC12/SCS14/NBR本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR概算:1.74680110
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900160700Z-2F ADC12/SCS14/NBR本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR概算:2.252100110
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900169700Z-2F ADC12/SCS14/NBR本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR概算:3.856125133
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900178700Z-2F ADC12/SCS14/NBR本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR概算:4.756150133
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900187700Z-2F ADC12/SCS14/NBR本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR概算:7.260200162
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900196700Z-2F ADC12/SCS14/NBR本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR概算:1368250206
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900205700Z-2F ADC12/SCS14/NBR本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR概算:1878300206
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900221700Z-2F ADC12/SCS14/EPDM(脱脂処理)本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM概算:0.8354085
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900230700Z-2F ADC12/SCS14/EPDM(脱脂処理)本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM概算:1435085
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900239700Z-2F ADC12/SCS14/EPDM(脱脂処理)本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM概算:1.2466585
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900248700Z-2F ADC12/SCS14/EPDM(脱脂処理)本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM概算:1.74680110
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900257700Z-2F ADC12/SCS14/EPDM(脱脂処理)本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM概算:2.252100110
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900266700Z-2F ADC12/SCS14/EPDM(脱脂処理)本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM概算:3.856125133
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900275700Z-2F ADC12/SCS14/EPDM(脱脂処理)本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM概算:4.756150133
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900291700Z-2F ADC12/SCS14/EPDM(脱脂処理)本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM概算:7.260200162
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900300700Z-2F ADC12/SCS14/EPDM(脱脂処理)本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM概算:1368250206
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900309700Z-2F ADC12/SCS14/EPDM(脱脂処理)本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM概算:1878300206
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする