カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- 巴バルブ
- SMC(14)
- UDトラックス(2)
- シャープ(1)
「700z-1j」の検索結果

バタフライバルブ ロックレバー式
巴バルブ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から13日以内出荷世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
結露防止アルミバルブ レバー式
巴バルブ¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から7日以内出荷【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ロックレバー式
巴バルブ¥11,980~税込¥13,178~1台31日以内出荷から91日以内出荷シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)駆動部タイプ手動式、空気圧式、電動式(※本製品の駆動部組み換えはできません。)
結露防止アルミバルブ レバー式
巴バルブ¥11,980~税込¥13,178~1台91日以内出荷シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDMフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)