結露防止アルミバルブ レバー式
シール性の向上
独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。
耐久性の向上
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。
機能性の向上
樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
- 仕様
- ●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート
- 材質
- 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
- フランジ
- トップ:バルブと一体型
- アクチュエータの種類
- レバー式
- 適合フランジ
- JIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa
- 方向
- 加圧(流れ方向):両方向
- 本体形状
- 中心型ウェハータイプ
- 連続使用温度(℃)
- 【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60
- 最高許容圧力(MPa)
- 1
- 使用流体温度(℃)
- EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80
- 塗装
- ウレタン系塗装(巴グリーン)
- 内容量
- 1台
注意
※1980年開発(2003年8月販売中止)の初代700Z(塗装色・水色、マンセル10BG-6/4)とは面間が相違しますので、ご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法D(Φmm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ
























