カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 巴バルブ
- ホーザン(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ボサード(1)
- MANN-FILTER(1)
「k-280-16」の検索結果

結露防止樹脂コラム
巴バルブ¥219,800税込¥241,7801台91日以内出荷本体と一体化したゴムシートリング。3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM方向加圧:両方向本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1.6最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120弁座漏れ量許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)