結露防止樹脂コラム
本体と一体化したゴムシートリング
3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上
- 仕様
- ●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short
- 材質
- 本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
- 方向
- 加圧:両方向
- 本体形状
- (芯出し方法)中心型ウェハータイプ
- 連続使用温度(℃)
- 【流体】0 ~ 70
- 使用周囲温度(℃)
- 0 ~ 60
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.6
- 最高使用温度(流体温度)℃
- -20 ~ 120
- 弁座漏れ量
- 許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(kg)
呼び径(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ
























