カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 巴バルブ
- ホーザン(9)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- 日東工業(3)
- MICROCHIP(3)
- アズワン(2)
- CHINO(チノー)(2)
- 若井産業(2)
- アイゼン(2)
- タカノ(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- タイテックス(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- エレコム(1)
- カクダイ(1)
- 酒井製作所(1)
- CKD(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ブランドをもっと見る
「p-732」の検索結果
特価

高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)
巴バルブ¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
結露防止樹脂コラム
巴バルブ¥85,980~税込¥94,578~1台90日以内出荷全閉差圧2MPaでも安定シーリング 。弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール性を実現。本体と一体化したゴムシートリングを採用 。3つの新特許構造によりシール性、流量特性、耐久性を向上。シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:3.0MPa(水圧)、弁座漏れ:2.2MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM方向加圧:両方向本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60最高許容圧力(MPa)2最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120