曜日別特売

結露防止樹脂コラム

結露防止樹脂コラム - 巴バルブ

全閉差圧2MPaでも安定シーリング
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール性を実現
本体と一体化したゴムシートリングを採用
3つの新特許構造によりシール性、流量特性、耐久性を向上
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用

仕様
●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:3.0MPa(水圧)、弁座漏れ:2.2MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short
材質
本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
方向
加圧:両方向
本体形状
(芯出し方法)中心型ウェハータイプ
連続使用温度(℃)
【流体】0 ~ 70
使用周囲温度(℃)
0 ~ 60
最高許容圧力(MPa)
2
最高使用温度(流体温度)℃
-20 ~ 120
内容量
1台
注意
※配管保護のために、カルシウム成分を含む薬剤を投入するラインではEPDMシートリングを推奨いたします
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(kg)
呼び径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74900817732P-2I FCD450/SCS14/EPDMウォームギヤ:2I-0概算:2.4435083
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900826732P-2I FCD450/SCS14/EPDMウォームギヤ:2I-0概算:2.9466583
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900835732P-2I FCD450/SCS14/EPDMウォームギヤ:2I-1概算:4.24680145
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900851732P-2I FCD450/SCS14/EPDMウォームギヤ:2I-1概算:552100145
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900860732P-2I FCD450/SCS14/EPDMウォームギヤ:2I-2概算:856125160
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900869732P-2I FCD450/SCS14/EPDMウォームギヤ:2I-2概算:9.656150160
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900878732P-2I FCD450/SCS14/EPDMウォームギヤ:2I-3概算:1660200208
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900887732P-2I FCD450/SCS14/EPDMウォームギヤ:2I-3概算:2568250193
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900896732P-2I FCD450/SCS14/EPDMウォームギヤ:2I-4概算:3478300193
オープン
¥389,800
¥428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする