滴下ロート 50mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
※有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。※受注生産になります。納期はお問い合わせください。
蒸留装置用共通摺合せ連結管・Y形(排気口付)IWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
フッ素化合物の工場排水試験等に。(二重管形蒸留フラスコ仕様)互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主上部TS19/38、主下部TS24/40、側部SJ29/12
蒸留装置用キャピラリー90IWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。材質はIWAKI CTE33ガラスおよびPTFE製です。留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、 専用の留出用フラスコ(分液ロート)1,000mL(D6341FS1000) をご使用ください。※( )内の製品はセットには含まれません。特注品も製作いたします。※箱入数は、本セット品の場合にのみ表中の入数となります。補充でお買い求めの際は、 こちら に記載されている箱入数単位での販売となります。
蒸留装置用共通摺合せ丸底フラスコ(短首)500mLIWAKI(AGCテクノグラス)9日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。
血沈ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
リユーザブルタイプの血沈ピペットです。
遠沈管50mL, ポリプロピレン製, 白インク目盛, バルク包装IWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
フラットトップキャップは液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞、蛋白質の吸着が少ない性質を有しています。ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適していますが、ポリプロピレンと比較して許容遠心力は小さくなります。印刷目盛は耐薬品性の高いインクを使用することにより、はがれ落ちがほとんどなく読み取りも容易です。書き込み用マーキングスポット付です。バルク包装品は再シールできるジッパー付パッケージを採用。使い残した遠沈管もジッパーによって再密閉可能です。DNase, RNase, DNAフリー入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。2445-050はリーズナブルな価格の製品で仕様が異なります。タイトシール・スクリューキャップを採用しています。白インク目盛、書き込み用マーキングスポット付です。DNase, RNase, Human DNAフリー
材質(本体/CAP)PP/HDPE容量(mL)50サイズ(mm)29×116
透明摺合せ丸型フラスコ 2000mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。
規格透明摺合せ丸型フラスコ 2,000mL 29/38
透明摺合せナス型フラスコ 2000mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。また、抽出部はポリウレタンフォームも使用でき、洗浄・取り扱いも容易なセパラブルです。
規格透明摺合せナス型フラスコ 2,000mL 29/38
透明摺合せ丸型フラスコ 500mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。
規格透明摺合せ丸型フラスコ 500mL、摺り29/3
透明摺合せナス型フラスコ 500mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。
規格透明摺合せナス型フラスコ 500mL、摺り29/38
透明摺合せ丸型フラスコ 300mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。
規格透明摺合せ丸型フラスコ 300mL 29/38
透明摺合せナス型フラスコ 300mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。
規格透明摺合せナス型フラスコ 300mL 29/38
ソックスレー用抽出部IWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
適合する濾紙サイズは28×100mmです。冷却器枝管外径10mm。
ソックスレー抽出装置IWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
適合する濾紙サイズは28×100mmです。冷却器枝管外径10mm。
付着性細胞用マイクロプレート384well, 平底IWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。高品質のポリスチレン原料で成形した容器の培養表面をマイナス電荷に改質・酸化することにより、親水性を与え細胞の付着性を向上させています。この処理により細胞の均一な増殖が可能です。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートを除く)。96wellプレートは平底・U底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
適合推奨培地量(mL/well):0.03~0.08ウェル容量(mL)0.125培養面積(cm2)10.5
マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 48well MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
適合推奨培地量(mL):0.5~0.8ウェル容量(mL)1.33培養面積(cm2)76.2
マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 24well MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
適合推奨培地量(mL):0.7~1.0ウェル容量(mL)3.4培養面積(cm2)1.9
浮遊性細胞用ディッシュ60mm, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):4.2~6.3培養面積(cm2)21
浮遊性細胞用ディッシュ150mm, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):29.6~44.4培養面積(cm2)148
浮遊性細胞用ディッシュ100mm, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):11~16.5培養面積(cm2)55