組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用)IWAKI(AGCテクノグラス)翌々日出荷
独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウエル左側上の底面にウエル番号が付いており、顕微鏡観察中のウエル確認が容易です(6ウエルプレートは除く)。ポリスチレン素材の材質。接着細胞用の表面処理方法。ウエル内の培養面積。品質保証項目。ふたの開閉がスムーズ。培養面が綺麗で撮影良好。
仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~30●フタ付●サイズ:幅127.6×奥行85.3×高さ20.5mm(蓋付き高さ:22.6mm)●入数:45アズワン品番67-0324-22
iwaki カスタードカップIWAKI(AGCテクノグラス)翌々日出荷
レンジOK
材質耐熱ガラス容量(mL)180直径×高さ(mm)100×48
密閉醤油差し250mlIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)4日以内出荷
熱湯消毒ができるので衛生的。シンプルなデザインが好評です。
密閉式のフタが醤油の風味を長く保持します。
切れが抜群!
シリコーン製のノズルはキレが良いです。
熱湯消毒OKです。
耐熱ガラス製なので熱湯消毒ができて清潔です。
分量を調整して注げます。
空気穴を押さえて調整できますので、塩分の取りすぎを防止します。
匂い移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!
本体は食洗機OK!
お手入れ簡単!サラッと洗いやすくいつも清潔。
仕様食器洗浄乾燥機使用可(※フタ以外)材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス色クリア容量(mL)250質量(g)270寸法(cm)5.3×20.5耐熱温度(℃)ポリプロピレン:120、シリコーンゴム:200
パック&レンジIWAKI(AGCテクノグラス)9日以内出荷
冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへフタをしたまま電子レンジOKフタを外せばオーブンOKラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい匂いや色移りがしにくいです
材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン電子レンジ○色ホワイト温度差(℃)耐熱/本体:差120耐熱温度(℃)フタ:140機能ロック機能
植物培養試験管[リム付平底]IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,198~税込¥7,918~
1ケース(20本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
植物培養用フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
カルス増殖や育種に適したフラスコです。
有機溶媒保存瓶IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から6日以内出荷
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
色透明外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
スクリューキャップ マイクロチューブIWAKI(AGCテクノグラス)10日以内出荷
Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質ポリプロピレン使用可能温度範囲-196℃~121℃
IWAKI カルスピペットIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から7日以内出荷
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
パックぼうるIWAKI(AGCテクノグラス)11日以内出荷から13日以内出荷
冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへフタをしたまま電子レンジOKフタを外せばオーブンOKラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい匂いや色移りがしにくいです
遠沈管用ラックIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
白色の簡易ラックです。
発泡スチロール製。
組織細胞培養ディッシュIWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(300個)ほか
4日以内出荷
放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。
材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
ベントキャップフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(25個)ほか
4日以内出荷
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。
カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。
ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。
放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
3102-025と3113-025はSlimタイプです。
パック&レンジ 角型8点セットIWAKI(AGCテクノグラス)6日以内出荷
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×2個、450mL×2個、800mL×2個、1200mL×2個形状角型色グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55、(1200mL)185×185×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ○
パック&レンジ 角型5点セットIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)6日以内出荷
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×2個、450mL×2個、800mL×1個形状角型色グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ○
パック&レンジ 角型4点セットIWAKI(AGCテクノグラス)6日以内出荷から10日以内出荷
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×2個、450mL×1個、800mL×1個形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ○
ケルダールフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から5日以内出荷
種別ケルダールフラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
滅菌シャーレIWAKI(AGCテクノグラス)¥30,980税込¥34,078
1ケース(500枚)
5日以内出荷
寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。
材質は高い透明度を持つポリスチレン。
フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。フタ内部に、ボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いている為、通気性を損ないません。
EOG滅菌済み。
パスツールピペット(綿栓入・ホウケイ酸ガラス製) 9インチIWAKI(AGCテクノグラス)¥31,980税込¥35,178
1箱(1000本)
5日以内出荷
綿栓を挿入済みのため、すぐに滅菌作業にかかれます(本製品は未滅菌です)。箱入数は重量基準から計算した概数です。CS-PAS-54Pはソーダライムガラス製です。なおCS-PAS-54Pは、在庫限り販売中止予定です(販売中止のご案内は こちら )。CS-PAS-92PBは、ほうけい酸ガラス製です。
浮遊性細胞用ディッシュ35mm, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):1.8~2.7培養面積(cm2)9
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
滅菌シャーレIWAKI(AGCテクノグラス)5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。SH90-20-Nは放射線滅菌品です。フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。浅型にはフタ内部にボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いているため、通気性を損ないません。
組織培養用マイクロプレートIWAKI(AGCテクノグラス)¥26,980~税込¥29,678~
1箱(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。
蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。
浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。
完全独立ウェル採用。
放射線滅菌済。
ビーカー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)6日以内出荷から13日以内出荷
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
トールビーカー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)13日以内出荷
背が高いので、沸騰しても中身がこぼれにくい直径と高さの比が1:2の背が高いビーカーです。背が高いので沸騰しても中身がこぼれにくく、溶液の混合や湯煎に使用すると便利です。