ガラス濾過器(るつぼ形) 1G4 30mLIWAKI(AGCテクノグラス)5日以内出荷
技術資料ガラス濾過器の取り扱い方法(リンク)を参照ください。【ガラス濾過器の細孔の大きさ】ガラス濾過器の記号と最大細孔の大きさの関係は下記の通りです。記号 最大細孔の大きさG1 100~120(μm)G2 40~50(μm)G3 20~30(μm)G4 5~10(μm)※標準粒子を濾過した際に得られる粒度分布のピーク(最頻度粒子径)は概ねこの範囲にあります。※フィルトレーションされる粒子径の範囲を保証するものではありません。
培養試験管IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から6日以内出荷
植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。
三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メスフラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)翌日出荷から6日以内出荷
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
ねじ口遠沈管IWAKI(AGCテクノグラス)当日出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス材質(キャップ)フェーノール樹脂
ビーカー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)入数(個)1
遠沈管 Mini (レーザーマーカー目盛付)IWAKI(AGCテクノグラス)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(150本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)29×75容量(mL)25
試薬びん 広口IWAKI(AGCテクノグラス)当日出荷から10日以内出荷
ディスポーザブルガラス試験管IWAKI(AGCテクノグラス)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(500本)
翌々日出荷から13日以内出荷
ねじ口試験管(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,198~税込¥5,718~
1組(25本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用)IWAKI(AGCテクノグラス)翌々日出荷
独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウエル左側上の底面にウエル番号が付いており、顕微鏡観察中のウエル確認が容易です(6ウエルプレートは除く)。ポリスチレン素材の材質。接着細胞用の表面処理方法。ウエル内の培養面積。品質保証項目。ふたの開閉がスムーズ。培養面が綺麗で撮影良好。
仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~30●フタ付●サイズ:幅127.6×奥行85.3×高さ20.5mm(蓋付き高さ:22.6mm)●入数:45アズワン品番67-0324-22
ネジ付試験管 本体IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(25本)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷