カテゴリ
- 科学研究・開発用品(30)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- MSAファクトリー
- モノタロウ(2)
- BELKIN(ベルキン)(97)
- BIGM(丸山製作所)(3,046)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(48)
- MOFT(モフト)(34)
- RS PRO(169)
- SAMSONG(73)
- SAMTEC(54)
- SMC(155)
- StarTech.com(347)
- エスコ(639)
- エレコム(56)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(175)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(48)
- ミドリ安全(106)
- メディアカバーマーケット(476)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- 常磐精工(59)
- 雅(712)
- ブランドをもっと見る
「msa」の検索結果

ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ
MSAファクトリー¥179,800税込¥197,7801個当日出荷最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-40電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ
MSAファクトリー¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ
MSAファクトリー¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□40電源電圧(V)AC100電気容量20Wアズワン品番63-1269-42電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 600℃タイプ
MSAファクトリー¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
ホットプレート 温度コントローラー付
MSAファクトリー¥259,800税込¥285,7801個8日以内出荷PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-39電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷ホットプレートは、300℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)300センサータイプK熱電対
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥209,800~税込¥230,780~1個8日以内出荷ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ω電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 600℃タイプ
MSAファクトリー¥329,800税込¥362,7801個8日以内出荷質量(kg)12電源電圧AC200V最高温度(℃)600本体寸法(mm)304×470×48プレート寸法(mm)250×250電気容量(W)2400センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)アズワン品番3-7074-46
ホットプレート 温度コントローラー付
MSAファクトリー¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-38電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥319,800税込¥351,7801個8日以内出荷ホットプレートは、400℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□250電源電圧(V)AC200電気容量2400Wアズワン品番63-1269-24電源ケーブルキャブケーブル3mR4端子付き
ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ
MSAファクトリー¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量100Wアズワン品番63-1269-41電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥289,800~税込¥318,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷ホットプレートは、高温600℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)最高温度(℃)650センサータイプK熱電対
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥359,800~税込¥395,780~1個13日以内出荷ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)800センサータイプK熱電対電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ
MSAファクトリー¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。高耐荷重(10kg)仕様です。材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等高さ(mm)ステージ:75ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ
MSAファクトリー¥159,800~税込¥175,780~1個13日以内出荷駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。ポジションロック機能付です。材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ
MSAファクトリー¥169,800~税込¥186,780~1個13日以内出荷仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥489,800~税込¥538,780~1個13日以内出荷から20日以内出荷ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。安全カバーケースに実装されています。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)800センサータイプK熱電対
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥579,800税込¥637,7801個13日以内出荷ホットプレートは、高温900℃で高精度・高効率リフレクタ(熱反射板)実装タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)900センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量1000Wアズワン品番63-1269-36電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ
MSAファクトリー¥179,800~税込¥197,780~1個13日以内出荷駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。ポジションロック機能付です。ポジションロック機能、インジケーター(0.1mm単位)付です。材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
薄型・精密・大型XYステージ マイクロヘッド駆動 IXYシリーズ
MSAファクトリー¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷駆動部にクロスローラウェイを用いた、精密薄型XYステージです。高耐荷重(20kg)タイプです。仕様●マイクロメータ最少読み取り:0.01mm/0.005mm(オプション)●駆動分解能:0.01mm材質プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ストローク(mm)マイクロメータ:±6.5高さ(mm)ステージ面:34耐荷重(kg)20f移動量(mm)1回転当たり:0.5
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥379,800税込¥417,7801個13日以内出荷ホットプレートは、600℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)650センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□150電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-29電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き
MSAファクトリー¥669,800税込¥736,7801個18日以内出荷多孔質セラミック防水機能付きホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-46電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ
MSAファクトリー¥919,800税込¥1,011,7801個18日以内出荷多孔質セラミックホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-45電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き
MSAファクトリー¥919,800税込¥1,011,7801個18日以内出荷多孔質セラミック防水機能付きホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-47電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ
MSAファクトリー¥659,800税込¥725,7801個18日以内出荷多孔質セラミックホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-44電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付き PA10005シリーズ
MSAファクトリー¥739,800~税込¥813,780~1個24日以内出荷材質(プレート) 耐熱合金寸法(mm)50×50電源AC100V 50/60Hz 1000W最高温度(℃)1000センサーK熱電対電源コード(m)2
顕微鏡用ヒートステージ 流量計付コントローラー仕様 PN-121シリーズ ガスパージ機能付
MSAファクトリー¥519,800~税込¥571,780~1個33日以内出荷ガラス面とホットプレート面の距離が3.5mmで高倍率での顕微鏡観察に対応します。ガラスチャンバー窒素ガス封入式のホットプレートです。ヒーターにはセラミックヒーターを採用し高速昇温が可能です。材質(プレート) アルミニウム寸法(mm)(ホットプレート) 60×34電源AC100V 100W最高温度(℃)200寸法(Φmm)(ガス導入部) 4温度精度±2%電源コード2m
ウェハホットチャック PH201Kシリーズ
MSAファクトリー¥509,800~税込¥560,780~1個43日以内出荷ウエハ、ガラス基板など極薄のワークを均一に加熱します。ワークは真空吸着により固定できます。付属の温度調節器で精密温度制御が可能です。表面処理金メッキ
ウェハホットチャック PH201Sシリーズ
MSAファクトリー¥389,800~税込¥428,780~1個43日以内出荷ウエハ、ガラス基板など極薄のワークを均一に加熱します。ワークは真空吸着により固定できます。付属の温度調節器で精密温度制御が可能です。表面処理黒アルマイト
真空チャンバーホットプレート 温度コントローラー付 PH-222シリーズ
MSAファクトリー¥639,800~税込¥703,780~1個63日以内出荷最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。材質(プレート) アルミニウム最高温度(℃)400(使用時)電源コード(m)2ポートワンタッチ継ぎ手Φ6mm