絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アメニティ・テクノロジー

アメニティ・テクノロジーのページです。アメニティ・テクノロジーは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】気流可視化装置 AVIS アメニティ・テクノロジー【レンタル】気流可視化装置 AVISアメニティ・テクノロジー
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
AVIS(エビス)は超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。クリーンルームの気流状態を簡単に可視化バッテリー&AC100Vの二電源方式HEPA搭載。実稼働中のクリーンルームでも使用可能ミスト材料は、入手簡単なH2Oコンタミを想定した0.5μm単分散粒子のトレーサー準備は簡単。純水をセットしてスイッチONだけです。
気流可視化装置 アメニティ・テクノロジー気流可視化装置アメニティ・テクノロジー
469,800税込516,780
1台
61日以内出荷
AVIS(エビス)は超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。 クリーンルームの気流状態を簡単に可視化。 ハンディータイプ軽量型。 バッテリー&AC100Vの二電源方式。 HEPA搭載。実稼働中のクリーンルームでも使用可能。 ミスト材料は、入手簡単なH2O。 コンタミを想定した0.5μm単分散粒子のトレーサー。 準備は簡単で純水をセットしてスイッチONだけです。
仕様【トレーサー】H20付属品バッテリー、ACアダプタ、各種ノズル、キャリングケース電源AC100V及び充電電池による二電源方式構造ボディ/アルミニウム、発生ノズル/塩化ビニル方式超音波によるミスト発生本体質量(kg)約1(水は除く)フィルターHEPA0.3μm 99.97%以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×60×165(純水タンクセット時260)アズワン品番63-1825-98