カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ショーボンド
- イスカル(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- Shiftall(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- スバル(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- BLACK BOX(1)
「c-65ec」の検索結果

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品