スマートフォンホルダーCAPStyle(4件のレビュー)当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ソケットライトへ差込むタイプ
フリームーブ360 スマートフォンホルダーCAPStyle当日出荷
エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダーエアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー吹き出し口の風がスマホに直接当たらないスマートフォンホルダー。2つのジョイントとスイングアームで360°自由にレイアウト。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×120×130耐荷重(g)約300
ブルートーンホーン Type2CAPStyle当日出荷
高級セダンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色高級セダンサウンド
盗難防止ワイヤーロックCAPStyle当日出荷
ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納!
簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。
軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。
目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
増設ソケット 2USB+ソケットCAPStyle当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
ブルートーンホーン Type1CAPStyle(1件のレビュー)当日出荷
ヨーロピアンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色ヨーロピアンサウンド
スマートフォンホルダーCAPStyle当日出荷
「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ
1ソケット+1ポートUSBCAPStyle当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載12V・24Vどちらにも使用可能。
定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4定格出力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)5
本革調ティッシュカバーCAPStyle当日出荷
6通りの取付け方が可能です。ヘッドレストポールに縦向き、横向き、サンバイザーに、アームレストに、グローブボックスに、コンビニフックに取り付けが可能。ゴミ入れ用のレジ袋をセットできます。
材質本体生地:PUレザー、取付ベルト:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
ブルートーンホーン Type3CAPStyle(1件のレビュー)4日以内出荷
ラテンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)113(2m)、110(7m)音色ラテンサウンド
スマートフォンホルダーCAPStyle(2件のレビュー)当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約320取付方式ゲル吸盤サイズ(cm)13.5
シートバックオリタタミBOXCAPStyle7日以内出荷
折りたたみ式の便利な収納ボックスです。ベルトでシート後ろに取付けるので、走行中もしっかり固定できます。使用しない時には折りたたんで足元すっきり!ソフトでクッション性のある生地なので、走行中カタカタ音がしません。買い物袋を入れるのにちょうどいいサイズです。
寸法(mm)355×40×350収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×260×280収納容量(L)約22
本革調ダストポケットCAPStyle(1件のレビュー)6日以内出荷
シートポケットにかけるだけで使える便利な収納ポケット内側は防水仕様で濡れたものも入れられます本革調レザーを使用した質感の高い仕上がり入れ口はマグネットで開閉がラクラク付属の取り付けパーツでお好みの場所に取り付けられます
材質表面生地:PUレザー、内側生地:PVC色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約290×270×70材質(マグネット)ネオジム
シュトラールLEDポジションランプCAPStyle当日出荷から7日以内出荷
車検対応高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6500極性フリータイプ
カーチャージャーCAPStyle(1件のレビュー)当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。
抜き取りに便利なリングつき。
入力電圧(V)DC12/24対応色ブラックコネクタ形状USB2ポート搭載ポート数2商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
カンタン荷物フックCAPStyle欠品中
荷崩れを防止できるベルトフックビジネスバッグ・ハンドルバッグ・エコバッグ・買い物袋など荷崩れを防止できるベルトフックです。ヘッドレストのポールに引っ掛けるだけの簡単装着。本製品をバッグの持ち手に通し、ループにフックをかけるだけ。面倒な長さ調整の手間がなく、荷物の高さに合わせて設置可能。ベルトの長さは39~21cmまで調整でき、荷物をベストな高さに掛けられます。
材質ベルト部:ナイロン/フック部:ABS樹脂耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×15×445
バッテリーターミナルプロテクターCAPStyle6日以内出荷から7日以内出荷
Cリング形状で、ターミナルを外すことなく取り付け可能バッテリーターミナル部に発生する錆や腐食を防止し、通電障害を正常化することで充放電機能を高め、バッテリー電圧の安定化を持続させます。
スマートフォンホルダーCAPStyle当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。
貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式両面テープ商品タイプワンプッシュホールド・貼付タイプ