CAPStyle(4件のレビュー)当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ソケットライトへ差込むタイプ
CAPStyle当日出荷
エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。吹き出し口の風がスマホに直接当たらないスマートフォンホルダー。2つのジョイントとスイングアームで360°自由にレイアウト。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×120×130耐荷重(g)約300
CAPStyle当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
CAPStyle当日出荷
6通りの取付け方が可能です。ヘッドレストポールに縦向き、横向き、サンバイザーに、アームレストに、グローブボックスに、コンビニフックに取り付けが可能。ゴミ入れ用のレジ袋をセットできます。
材質本体生地:PUレザー、取付ベルト:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
CAPStyle当日出荷
ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納!
簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。
軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。
目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
CAPStyle(1件のレビュー)当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。
抜き取りに便利なリングつき。
入力電圧(V)DC12/24対応色ブラックコネクタ形状USB2ポート搭載ポート数2商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
CAPStyle当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。12V・24Vどちらにも使用可能。
定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4定格出力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)5
CAPStyle当日出荷
高級セダンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色高級セダンサウンド
CAPStyle(1件のレビュー)当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。
画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプワンプッシュホールド・エアコン取付タイプ
CAPStyle当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。
Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
入力電圧(V)DC12/24対応色ブラックコネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能ポート数2対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
CAPStyle(2件のレビュー)当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約320取付方式ゲル吸盤サイズ(cm)13.5
CAPStyle当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。
貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式両面テープ商品タイプワンプッシュホールド・貼付タイプ
CAPStyle当日出荷
サッと濡れた傘を収納できる。サッと濡れた傘を収納できる。片手で傘をサッと出し入れできる。カンタンヘッドレスト取り付け。出っ張らないスッキリ
材質本体生地:合成レザー容量収納:傘2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×5×645
CAPStyle当日出荷
荷崩れを防止できるベルトフック。ビジネスバッグ・ハンドルバッグ・エコバッグ・買い物袋など荷崩れを防止できるベルトフックです。ヘッドレストのポールに引っ掛けるだけの簡単装着。本製品をバッグの持ち手に通し、ループにフックをかけるだけ。面倒な長さ調整の手間がなく、荷物の高さに合わせて設置可能。ベルトの長さは39~21cmまで調整でき、荷物をベストな高さに掛けられます。
材質ベルト部:ナイロン/フック部:ABS樹脂耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×15×445
CAPStyle当日出荷
「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ
CAPStyle当日出荷
iPhone(Lightning端子)とType-Cポートを接続するケーブルです。
Type-C端子を持つUSB PD出力の電源に接続することで、iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して、最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能です。
iPhone8以前の機種も充電可能です。
Apple正規認証取得品
ロングブッシュ&メッシュコード採用で屈曲に強く(屈曲5000回クリア純正は3000回で断線)アルミコネクターケースで質感の高い商品です。
色ブラックケーブル長(m)1入力電圧・電流:5V3A・9V2A端子Type-Cオス→Lightningオスケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ通信
CAPStyle当日出荷から7日以内出荷
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
CAPStyle当日出荷
新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色アンバータイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T20極性フリータイプ明るさ(Lm)230
CAPStyle当日出荷から7日以内出荷
車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6500極性フリータイプ
CAPStyle当日出荷から7日以内出荷
iPhone/iPadのLightning端子専用のリール充電器です。
定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電圧(V)DC5