絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

愛和産業

愛和産業のページです。愛和産業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロープカッター 愛和産業ステンレスロープカッター愛和産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
錆に強いステンレス製ロープカッター波刃なので滑らずしっかり切断可能です船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断材質持手:木製RoHS指令(10物質対応)対応
セキ網針(プラスチック製)1本 愛和産業セキ網針(プラスチック製)1本愛和産業(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の網針ですH型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなどRoHS指令(10物質対応)対応
スパンエステルロープ(100m) 愛和産業スパンエステルロープ(100m)愛和産業
9,898税込10,888
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ハイトップフロート PE オレンジ 愛和産業ハイトップフロート PE オレンジ愛和産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)樹脂オレンジ
ポリビニロントワイン2kg巻 愛和産業ポリビニロントワイン2kg巻愛和産業
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワインポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用質量(kg/巻)2RoHS指令(10物質対応)対応
EVAフロート 愛和産業EVAフロート愛和産業(3件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルしばり紐(ビニロン) 愛和産業ケーブルしばり紐(ビニロン)愛和産業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から6日以内出荷
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ビニロン(クレモナ)1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ハイクレロープ 愛和産業ハイクレロープ愛和産業
3,998税込4,398
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)グレー/白長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ケーブルしばり紐(ポリエステル) 愛和産業ケーブルしばり紐(ポリエステル)愛和産業
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から6日以内出荷
手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ポリエステル(紡績糸)1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロープカッター万能バサミハード 愛和産業ロープカッター万能バサミハード愛和産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。 特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業にRoHS指令(10物質対応)対応
合成網針 愛和産業合成網針愛和産業
1,998税込2,198特価
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
硬く、しっかりしています。
用途撚糸用の網針
鮪コード(トローリングコード) 愛和産業鮪コード(トローリングコード)愛和産業
4,998税込5,498
1巻(150m)
当日出荷から5日以内出荷
16打芯入のトローリング用コード芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど長さ(m)150ひも・糸種類テグス材質芯:ナイロン、側:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
スパンエステルロープ(200m) 愛和産業スパンエステルロープ(200m)愛和産業
49,980税込54,978
1巻(200m)
当日出荷から12日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐) 愛和産業TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐)愛和産業
16,980税込18,678
1巻(1kg)
当日出荷
スーパー繊維を使用した組紐です低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ形状1kgボビン1巻長さ(m)約300太さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
電熱式ロープカッター 愛和産業電熱式ロープカッター愛和産業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付セット内容本体・専用刃1枚質量(g)約1000電圧(V)100消費電力(W)51温度(℃)【カッター】約450刃渡り(mm)36
スピンドルバンド(綿混紡) 愛和産業スピンドルバンド(綿混紡)愛和産業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から10日以内出荷
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用質量(kg)約1.8生成RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンロープ 愛和産業ポリエチレンロープ愛和産業(1件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
軽量で紫外線にも比較的強いポリエチレンロープ。大巻・カラーバリエーション豊富で様々な用途に使用できます。甘打なのでミシン加工にも使用できます。
用途カゴの手棒・貝類耳吊用・色別選別用ロープ・陸上ネット周囲補強用・その他多目的用形状ロープ巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
漁業用黒土のう 愛和産業漁業用黒土のう愛和産業
29,980税込32,978
1セット(100枚)
3日以内出荷
ポリプロピレン製の漁業用土のうです連結しやすいように長い口紐付です口漏れ防止の内カバー付下部へ切り込み(取手)有り
用途定置網・養殖施設用の固定具・重りとして材質ポリプロピレン寸法(mm)600×850品番クロノス-4B容量(kg)約100直径(Φmm)×長さ(m)【口紐ロープ】8×6(折り返し結び有り)RoHS指令(10物質対応)対応
EVA製フロート(平型) 愛和産業EVA製フロート(平型)愛和産業(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロープやネットなどに取り付けて使用するEVA製の平型フロートです上下両面にロープ溝があり、フロートを挟んでご使用頂けます寄網・曳網・定置網などのフロートとしてご使用頂けますスカリ・水汲みバケツ・バッカンなどに取り付けてご使用頂くこともできますタモ・釣竿・ストリンガーなどに取り付けて海底沈下防止フロートとしてもご使用頂けますEVA素材なのでパンクや衝撃に対する破損、吸水がございません
用途曳網(シラス曳・コーナゴ曳・メロード曳・サヨリ曳) 定置網(シラスウナギ) 地引網寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約210×60×38幅W×深さ(mm)約12×5(ロープ溝)質量(g)約50穴径(Φmm)約6浮力(kg)約0.29
大型タコカゴ(もんどり篭) 愛和産業大型タコカゴ(もんどり篭)愛和産業
39,980税込43,978
1セット(5枚)
当日出荷
折りたたみ式の捕獲カゴです枠は太線に被覆で防錆対策を施しています適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など仕様【エサ取付】エサ掛付材質【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節寸法(cm)約63×96×57対象【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類などRoHS指令(10物質対応)対応
地球ライオン印  ナイロンモノ漁網 3号 愛和産業地球ライオン印 ナイロンモノ漁網 3号愛和産業
49,980税込54,978
1袋(5巻)
4日以内出荷から5日以内出荷
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用しますブルーGG糸の太さ(mm)0.284太さ(mm)0.284号数3号
黒 ハイトップ フロート  3型 片耳・2ツ耳 愛和産業黒 ハイトップ フロート 3型 片耳・2ツ耳愛和産業
18,980税込20,878
1箱(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途定置網、海水浴場、係船などに使われています。仕様耳位置:片耳・2ツ耳材質PE樹脂
オレンジ ハイトップ フロート  3型 片耳・2ツ耳 愛和産業オレンジ ハイトップ フロート 3型 片耳・2ツ耳愛和産業
18,980税込20,878
1箱(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途定置網、海水浴場、係船などに使われています。仕様耳位置:片耳・2ツ耳材質PE樹脂オレンジ