絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,745)
- MAZDA(マツダ)(216,592)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,258)
- トヨタ(140,118)
- ミツビシ(138,048)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,727)
- ニッサン(87,641)
- エスコ(69,505)
- スズキ(67,742)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,781)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: DiodesZetexのすべての商品

LDO電圧レギュレータ 200 (Min)mA 3.3V 固定出力 5-Pin Yes 正
DiodesZetex¥39,980税込¥43,9781リール(3000個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:200 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 ロードレギュレーション:40 mVRoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 8mA 2~5.5V 表面実装 5-Pin
DiodesZetex¥1,998~税込¥2,198~1袋(200個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5~5.5V 表面実装 14-Pin
DiodesZetex¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
74AHCTシリーズ インバータ(NOTゲート) 8mA 4.5~5.5V 表面実装 5-Pin 74
DiodesZetex¥829税込¥9121袋(100個)7日以内出荷仕様●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●動作供給電圧 Min:4.5 V寸法(mm)2.2×1.35×1出力方式プッシュプルピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-353実装タイプ表面実装ロジックファミリーAHCTロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり
74 LVCシリーズ バッファ 32mA 1.65~5.5V 5-Pin
DiodesZetex¥799税込¥8791袋(50個)7日以内出荷仕様●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA寸法(mm)1.7×1.25×0.62入力方式CMOSピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-553実装タイプ表面実装ロジックファミリーLVCロジック機能非反転エレメント数1
74 LVCシリーズ インバータ 6-Pin
DiodesZetex¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.7×1.3高さ(mm)1.3ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-26実装タイプ表面実装ロジックファミリーLVCロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 0.3W 7.5V 3-Pin
DiodesZetex¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷仕様ダイオード構成:アレイ 、 最大クランピング電圧:7.5V 、 最小ブレークダウン電圧:7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:0.3W 、 最大ピークパルス電流:12A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
20V Load SwitchV-DFN3030-12 T&R 3K
DiodesZetex¥4,398~税込¥4,838~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様電圧監視スイッチRoHS指令(10物質対応)対応