絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
751件中 721751
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 6-Pin DiodesZetex4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 6-PinDiodesZetex
679税込747
1セット(25個)
7日以内出荷
2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 300W, 20.6V, 3-Pin DiodesZetex2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 300W, 20.6V, 3-PinDiodesZetex
779税込857
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード 200W 50V 3-Pin DiodesZetex2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード 200W 50V 3-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネル ローサイドスイッチ 0~5.5V 1.3A 3+Tab-Pin DiodesZetex2チャンネル ローサイドスイッチ 0~5.5V 1.3A 3+Tab-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネル ハイサイドスイッチ 2.7~5.5V 6-Pin DiodesZetex2チャンネル ハイサイドスイッチ 2.7~5.5V 6-PinDiodesZetex
689税込758
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
2チャンネル オーディオアンプ IC ステレオ D級 5-Pin DiodesZetex2チャンネル オーディオアンプ IC ステレオ D級 5-PinDiodesZetex
589税込648
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 8.5V 6-Pin DiodesZetex10チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 8.5V 6-PinDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexMMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
319税込351
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
20V Load SwitchV-DFN3030-12 T&R 3K DiodesZetex20V Load SwitchV-DFN3030-12 T&R 3KDiodesZetex
4,698税込5,168
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様電圧監視スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-Pin DiodesZetex1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-PinDiodesZetex
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
Multi-Ch Relay and Inductive Logic Gate DiodesZetexMulti-Ch Relay and Inductive Logic GateDiodesZetex
2,498税込2,748
1袋(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOSFET BVDSS DiodesZetexMOSFET BVDSSDiodesZetex
959税込1,055
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
IGBT 1200V-X TO247 DiodesZetexIGBT 1200V-X TO247DiodesZetex
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ(NOTゲート) DiodesZetexインバータ(NOTゲート)DiodesZetex
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Zener Diode X3-DFN0603-2 T&R 10K DiodesZetexZener Diode X3-DFN0603-2 T&R 10KDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード
Zener Diode SOD923 T&R 10K DiodesZetexZener Diode SOD923 T&R 10KDiodesZetex
859税込945
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード
HV Gate Driver W-DFN3030-10 T&R 3K DiodesZetexHV Gate Driver W-DFN3030-10 T&R 3KDiodesZetex
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25DiodesZetex
32,980税込36,278
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353DiodesZetex
719税込791
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4ns 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Surge Protection PP U-DFN1610-2 T&R 10K DiodesZetexSurge Protection PP U-DFN1610-2 T&R 10KDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様TVSダイオード
Schottky Rectifier SMAF T&R 10K DiodesZetexSchottky Rectifier SMAF T&R 10KDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオード
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FMMT491ATA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FMMT491ATADiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET200 V 60 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET200 V 60 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 25 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 330 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.4mm高さ = 1mmNチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
LED MV Int Switch SO-8EP T&R DiodesZetexLED MV Int Switch SO-8EP T&RDiodesZetex
899税込989
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様LEDドライバRoHS指令(10物質対応)対応
LED Linear Driver PDI123 T&R DiodesZetexLED Linear Driver PDI123 T&RDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様LEDドライバRoHS指令(10物質対応)対応
LED Backlight Laptop/TV SO-16 T&R 2.5K DiodesZetexLED Backlight Laptop/TV SO-16 T&R 2.5KDiodesZetex
3,198税込3,518
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様LEDドライバRoHS指令(10物質対応)対応
LDO CMOS LowCurr DiodesZetexLDO CMOS LowCurrDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷