DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET60 V 1.8 A、1.5 A 表面実装 パッケージSM 8 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mWDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 300 mWDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 39V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 13V 表面実装 500 mWDiodesZetex