カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- 常磐精工(95)
- STMicro(18)
- ON SEMICONDUCTOR(17)
- 新日本無線(14)
- ホンダ(10)
- KEC(6)
- サカエ(5)
- STマイクロエレクトロニクス(5)
- 大阪魂(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ヤボシ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- オービックビジネスコンサルタント(3)
- サンコウ(3)
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TASSCOM(2)
- ネクストアグリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「3tan」の検索結果
特価

正電圧 3端子レギュレータ 5V 50mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥219,800税込¥241,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様出力電圧:5 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:7 V 、 入力電圧 Max:25 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:0.5W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 静止電流:0.03mARoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 2.5V 100mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様出力電圧:2.5 V 、 出力電流 Max:100mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4.2 V 、 入力電圧 Max:22.5 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:0.5W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 13.2V 50mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥999~税込¥1,099~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様出力電圧:13.2 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:15 V 、 入力電圧 Max:100 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:1.82W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:4.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 3.3V 600mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥86,980税込¥95,6781リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:600mA 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応