カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • RS PRO(291)
  • CKD(108)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • 三菱電機(100)
  • SIEMENS(95)
  • SMC(57)
  • VISHAY(40)
  • onsemi(40)
  • STMicro(35)
  • 富士電機(28)
  • エスコ(25)
  • コガネイ(24)
  • 東和制電工業(TOWA)(24)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • ニッサン(22)
  • TRACO POWER(22)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • 日立産機システム(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v500」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOSFETドライバ 1チャンネル 500mA 3~5V 3-Pin DiodesZetexMOSFETドライバ 1チャンネル 500mA 3~5V 3-PinDiodesZetex
429税込472
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●動作供給電圧 Min:3 V●動作供給電圧 Max:5 V●ピーク出力電流:500mA寸法(mm)2.9 x 1.4 x 1ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ドライバ数1出力数1
DiodesZetex 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, ZMR500FTA DiodesZetexDiodesZetex 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, ZMR500FTADiodesZetex
189,800税込208,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
出力電流 Max = 50mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 15 mVロードレギュレーション = 40 mV実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23mAピン数 = 3出力タイプ = 固定W寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmZMRシリーズリニア電圧レギュレータ、Diodes Inc. Diodes Inc の ZMR シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整向けに設計されています。 この堅牢な電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を特長としています。 Diodes Inc のリニアレギュレータは、低電力マイクロコントローラでの使用や、DVD、CD-ROM、セットトップボックス、テレビ、モニタ、セキュリティシステムなどのエレクトロニクス分野に最適です。. 3端子正レギュレータ SOT23小型パッケージ 出力電圧: 2.5 V、3.3 V又は5 V 出力電流: 50 mA 超低静止電流(2.5 V @ 30 μA) 内部短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89 DiodesZetexDiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89DiodesZetex
23,980税込26,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 1000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.9 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 90 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.3 V寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.17mmDiodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89 DiodesZetexDiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89DiodesZetex
23,980税込26,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 2000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.01mA幅 = 2.6mmDiodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 500mA 60V 表面実装 3-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 500mA 60V 表面実装 3-Pin ショットキーDiodesZetex
549税込604
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
18,980税込20,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 500 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.3 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.4mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)
翌々日出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
低リーク電流 ダイオード 3A 40V 表面実装 2-Pin F ショットキー 500mV DiodesZetex低リーク電流 ダイオード 3A 40V 表面実装 2-Pin F ショットキー 500mVDiodesZetex
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低リーク電流 ダイオード 3A 45V 表面実装 2-Pin F ショットキー 500mV DiodesZetex低リーク電流 ダイオード 3A 45V 表面実装 2-Pin F ショットキー 500mVDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:45V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMAF 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:500mV 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.95mm 、 高さ:1.1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
86,980税込95,678
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 20Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
48,980税込53,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
99,980税込109,978
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET100 V 900 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET100 V 900 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンDiodesZetex
429,800税込472,780
1袋(4000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 900 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = E-Line実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 850 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 2.41mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, FMMT459TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, FMMT459TADiodesZetex
129,800税込142,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 806 mW最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高電圧トランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, FCX690BTA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, FCX690BTADiodesZetex
1,798税込1,978
1袋(25個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 500トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 45 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.5 x 2.5 x 1.5mmDiodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 1 A, 3-Pin E-Line DiodesZetexDiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 1 A, 3-Pin E-LineDiodesZetex
279,800税込307,780
1袋(4000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = E-Line実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.8 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 140 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.00001mA寸法 = 4.77 x 2.41 x 4.01mmDiodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
NPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetexNチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピンDiodesZetex
459,800税込505,780
1袋(4000個)
7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
1,698税込1,868
1セット(250個)
7日以内出荷
NPN ダーリントンペア 3+Tab-Pin DiodesZetexNPN ダーリントンペア 3+Tab-PinDiodesZetex
799税込879
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetexPNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-PinDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバリア 整流ダイオード 2A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexスーパーバリア 整流ダイオード 2A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
1,198税込1,318
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,298税込1,428
1セット(25個)
7日以内出荷
NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 3-Pin DiodesZetexNPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 3-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
NPN ダーリントンペア 3-Pin DiodesZetexNPN ダーリントンペア 3-PinDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷