カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- モノタロウ(1)
- STMicro(4)
- ホンダ(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- VISHAY(3)
- onsemi(3)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- FINDER(1)
- HY Electronic Corp(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「600sma」の検索結果

DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V
DiodesZetex¥53,980税込¥59,3781セット(5000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 75ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応