カテゴリ

  • 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(26)
  • SMC(29,178)
  • (4,350)
  • RS PRO(849)
  • WEIDMULLER(573)
  • オカムラ(岡村製作所)(568)
  • StarTech.com(561)
  • ホンダ(556)
  • メディアカバーマーケット(519)
  • NSK(日本精工)(301)
  • エレコム(281)
  • JAPANNEXT(280)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(277)
  • サンワサプライ(275)
  • エスコ(269)
  • Panasonic(パナソニック)(265)
  • CKD(244)
  • モートーン(231)
  • YAMAHA(ヤマハ)(205)
  • ATEN(196)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DM」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
959税込1,055
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
379税込417
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,998税込2,198
1セット(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
N+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexN+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,598税込1,758
1セット(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetexPチャンネル MOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
2,398税込2,638
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET20 V 4.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET20 V 4.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
28,980税込31,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 4.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 113 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 0.9V最大パワー消費 = 1.4 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 3mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、12 V → 25 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET30 V 5.8 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET30 V 5.8 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
29,980税込32,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 42 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 720 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.4mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、30 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET30 V 3.8 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET30 V 3.8 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
42,980税込47,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 3.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 120 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 1.08 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.4mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、30 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET20 V 6.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET20 V 6.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
39,980税込43,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 36 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 0.9V最大パワー消費 = 1.3 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V長さ = 3mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、12 V → 28 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, DMMT5401-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, DMMT5401-7-FDiodesZetex
49,980税込54,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 Vパッケージタイプ = SOT-26実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 60トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = -160 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Max = +150 ℃mm小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, DMMT3906W-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, DMMT3906W-7-FDiodesZetex
48,980税込53,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 250 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Max = +150 ℃mm小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 350mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-26 ショットキー 600mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 350mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-26 ショットキー 600mVDiodesZetex
74,980税込82,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOT-26最大連続 順方向電流 350mAピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シリーズ整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 6最大順方向降下電圧 600mV1チップ当たりのエレメント数 4ダイオードテクノロジー ショットキーピーク逆回復時間 10nsピーク非繰返し順方向サージ電流 1.5ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
669税込736
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
939税込1,033
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET20 V 630 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET20 V 630 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 630 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 900 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 350 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 3mm高さ = 1.1mmNチャンネルMOSFET、12 V → 28 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル MOSFET 3ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET 3ピンDiodesZetex
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,298税込1,428
1セット(25個)
7日以内出荷
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
整流ダイオード 2A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 830mV DiodesZetex整流ダイオード 2A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 830mVDiodesZetex
51,980税込57,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD123F 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:830mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 30mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 30mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexN Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,898税込2,088
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
N Pチャンネル 小信号 MOSFET ±430mA ±540mA 表面実装 DiodesZetexN Pチャンネル 小信号 MOSFET ±430mA ±540mA 表面実装DiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20V Load SwitchV-DFN3030-12 T&R 3K DiodesZetex20V Load SwitchV-DFN3030-12 T&R 3KDiodesZetex
4,298税込4,728
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様電圧監視スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
デュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin DiodesZetexデュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-PinDiodesZetex
2,498税込2,748
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード 30mA 40V 表面実装 6-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 30mA 40V 表面実装 6-Pin ショットキーDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル MOSFET  スルーホール 3ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET スルーホール 3ピンDiodesZetex
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装  3+Tabピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexMOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexPチャンネル MOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
829税込912
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
デュアル NPN トランジスタ 表面実装 200mA 6-Pin DiodesZetexデュアル NPN トランジスタ 表面実装 200mA 6-PinDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
799税込879
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
関連キーワード
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf