カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(749)
  • BIGM(丸山製作所)(562)
  • SMC(101)
  • エスコ(86)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
  • ニッサン(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • CADDOCK(44)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(36)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • CKD(27)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(26)
  • BROADCOM(24)
  • サンワサプライ(23)
  • ARCOLECTRIC(22)
  • エレコム(21)
  • IDEC(和泉電気)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MP-1」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.3A, PWM 調光 8-Pin MSOP DiodesZetexDiodesZetex LEDドライバ IC, 1.3A, PWM 調光 8-Pin MSOPDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷
出力電流 = 1.3A入力電圧 = 6 → 36 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM用途 = LED照明パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8出力電圧 Max = 36V出力電圧 Min = -0.3V定格電流 = 1A中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
2,498税込2,748
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 3.7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 3.7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンDiodesZetex
149,800税込164,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 3.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 190 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大パワー消費 = 3.9 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 6.7mm高さ = 1.7mmPチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 5.9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 5.9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンDiodesZetex
329,800税込362,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5.9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 190 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大パワー消費 = 10.2 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.22mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
降圧 コンバータ 可変出力 8-Pin DiodesZetex降圧 コンバータ 可変出力 8-PinDiodesZetex
149,800税込164,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様出力電流 Max:1.5A 、 レギュレータ機能:バックコンバータ 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:MSOP-8EP 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 6→36V 調光 8-Pin DiodesZetexLEDドライバ IC 6→36V 調光 8-PinDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-PinDiodesZetex
859税込945
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 700 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 700 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
94,980税込104,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 700 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大パワー消費 = 806 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 1.8 nC @ 5 V、3.5 nC @ 10 Vmm高さ = 1mmPチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンDiodesZetex
189,800税込208,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 450 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大パワー消費 = 1.7 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.8mm高さ = 1.3mmPチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 15A リニア 調光 8-Pin MSOP 1袋 25個入 DiodesZetexLEDドライバ IC 15A リニア 調光 8-Pin MSOP 1袋 25個入DiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
DiodesZetex 車載用準拠リニア調光可能 LED コントローラは、8 端子で調整可能なリニア LED コントローラで、優れた温度安定性と出力電流性能を発揮します。従来のリニア LED ドライバと比較して、内部の消費電力は最小限に抑えられています。動作温度範囲にわたって基準電圧許容差: 5 % VFAULT ピンで PWM 調光を実現
仕様●出力電流:15A●入力電圧:4.5 → 60 V●AC/DC入力電圧:ac●減光操作:リニア●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8アズワン品番65-7246-83
LEDドライバ IC 1.5A PWM 調光 8-Pin MSOP 1袋 25個入 DiodesZetexLEDドライバ IC 1.5A PWM 調光 8-Pin MSOP 1袋 25個入DiodesZetex
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
DiodesZetex 高効率 40 V 車載グレードバック LED ドライバは、ヒステリシスモード DC/DC ステップダウン LED ドライバで、LED 電圧よりも高い電圧源から 1 つ又は複数の直列接続 LED を効率的に駆動するように設計されています。外部で調整可能な出力電流は、MSOP 8EP パッケージで最大 1.5 A です。スイッチング周波数: 最大1MHz LED 短絡保護
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:4.5 → 40 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8アズワン品番65-7246-89
LEDドライバ IC 1.5A PWM 調光 8-Pin MSOP 1袋 25個入 DiodesZetexLEDドライバ IC 1.5A PWM 調光 8-Pin MSOP 1袋 25個入DiodesZetex
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
DiodesZetex 高効率 40 V 車載グレードバック LED ドライバは、ヒステリシスモード DC/DC ステップダウン LED ドライバで、LED 電圧よりも高い電圧源から 1 つ又は複数の直列接続 LED を効率的に駆動するように設計されています。外部で調整可能な出力電流は、MSOP 8EP パッケージで最大 1.5 A です。この製品には、電源スイッチとハイサイド出力電流検出
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:4.5 → 40 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8アズワン品番65-7246-62
MOSFET BVDSS DiodesZetexMOSFET BVDSSDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
159,800税込175,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
94,980税込104,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
dnp-1特集