DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキー 1VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-523 (SC-89), 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-323 (SC-70), 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, 2DD2656-7DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 70mA 70V 表面実装 3-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 160mA 85V 表面実装 3-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 6-Pinエレメント数 3DiodesZetex
スイッチングダイオードDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 30V 表面実装 6-PinDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 300mA 75V 表面実装 3-PinDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 絶縁型 350mA 40V 表面実装 6-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 3-Pinエレメント数 1DiodesZetex
スイッチングダイオード 160mA 85V 表面実装 6-Pinエレメント数 4DiodesZetex
スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 2DiodesZetex