DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mVDiodesZetex
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキー 1VDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 6 A, ZXTN2010GTADiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 絶縁型 350mA 40V 表面実装 6-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 6-Pinエレメント数 3DiodesZetex
スイッチングダイオード 160mA 85V 表面実装 6-Pinエレメント数 4DiodesZetex