カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- BIGM(丸山製作所)(15)
- エスコ(12)
- 日平機器(10)
- ダイヤトレンド(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- omron(オムロン)(6)
- 渡辺電機工業(6)
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- リケン(2)
- フジトク(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ホシモト(2)
- オレゴン(OREGON)(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ap21」の検索結果
特価

ハイサイド パワーディストリビューションスイッチ 2.7V Min 5-Pin
DiodesZetex¥679税込¥7471袋(20個)7日以内出荷仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:115mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 限界電流:2.6A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 250 (Min)mA 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正
DiodesZetex¥59,980税込¥65,9781リール(3000個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 イネーブル:ありRoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 200 (Min)mA 3.3V 固定出力 5-Pin Yes 正
DiodesZetex¥39,980税込¥43,9781リール(3000個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:200 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 ロードレギュレーション:40 mVRoHS指令(10物質対応)対応