カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- メカニカル部品(51)
- 制御機器(31)
- 農業機械(18)
- 卓上消耗品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- バイク純正部品(11)
- 機構部品(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(8)
- 作業工具(8)
- 建築金物(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(5)
- DiodesZetex(10)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- omron(オムロン)(6)
- SMC(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- アイワ金属(3)
- アズワン(4)
- エスコ(15)
- エフピコ(8)
- サカエ(3)
- ダイヤトレンド(8)
- 住友重機械工業(41)
- 八光電機(4)
- 日平機器(12)
- 渡辺電機工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap-21」の検索結果



アプローチ手すり AP-21
シロクマ(3件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から5日以内出荷玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
ダイヤ 小判トレー AP-21シリーズ
台和¥999税込¥1,0991個6日以内出荷和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。仕様●用途:小判トレー●サイズ(直径×高さ):278×132×17mm●材質:メラミン●食洗機不可
カットメロン容器APメロウ21-16-2(85)(2百枚)
エフピコチューパ¥16,980税込¥18,6781セット(200枚)3日以内出荷フードパック内嵌合で汁漏れしにくい、メロンボートカット用容器です。本体とフタが一体になっている汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)163×212×85耐熱温度(℃)60入数200
エキストラン TM AP 21 酸性タイプ リン酸含有 Extran (R) 107559 2.5L
Merck(メルクミリポア)¥13,599税込¥14,9591個6日以内出荷アズワン品番61-0302-80危険物の類別非危険物
エキストラン TM AP 21 酸性タイプ リン酸含有 Extran (R) 107559 10L
Merck(メルクミリポア)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷アズワン品番61-0302-81危険物の類別非危険物
マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(79件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
エキストラン TM AP 21 酸性タイプ リン酸含有 Extran (R) 107559 25L
Merck(メルクミリポア)¥80,980税込¥89,0781個12日以内出荷アズワン品番61-0302-82危険物の類別非危険物
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥63,250~税込¥69,575~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥66,550~税込¥73,205~1個8日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ AP21シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン
BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(1本)当日出荷から5日以内出荷ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。商品タイプ撥水
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。差込角(mm)12.7穴角6角適合OリングRP20S
タワー型電源タップ
音光¥4,998税込¥5,4981個当日出荷8個のAC差込口と4つのUSBポート 充電口同士の間が幅広のデザインにより、電子機器が互いに干渉せず使用でき、混戦しやすい機器の配線をスッキリさせます。 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器に対応しています。 過負荷保護・雷サージ保護機能 電圧の過負荷を感知した時、自動で電源を切り機器を守ります。 雷サージからも機器を守ります。 ※雷サージとは 落雷・高電圧などの高所にある電線などに瞬間的に高い電圧が発生する現象。 ON/OFFスイッチで節電効果 2つの独立スイッチで使用しない側の待機電力をカットできます。材質PC耐火性ABS色ブラックポート数4口(USB Type-A)スイッチ一括集中スイッチコンセント個数8(3ピンプラグ対応)コンセント形状3P(接地2P)本体質量(g)約672電源コード(m)1.9(プラグ部を除く)定格出力【AC】合計最大1500W、【USBポート】DC5V/4.2A(合計)機能USB連動・雷ガード・スイッチ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×126×165保証期間商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)スイッチ数2個(2極スイッチ)プラグ形状3P(接地2P)、2ピン(電源プラグ/アースコード付)定格入力AC100~125V(50/60Hz)12A
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥24,980税込¥27,4781個欠品中アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)。
ハンディーエアーリール 6.4×10m
日平機器(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
イルリガードルスタンド
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
薄型ホイルナットソケット用プロ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。用途薄型ホイルナットソケット用。仕様ピン・Oリング材質樹脂質量(g)20寸法H(mm)60Oリングピン・Oリング
真鍮 I型金具
WAKI(和気産業)¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
スーパーカプラ
SK11¥499税込¥5491個当日出荷軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
プロテクター付インパクト用薄形ロングホイルナットソケット(6角タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体:構造用鋼、プロテクター:樹脂全長(mm)131差込角(mm)12.7ソケット形状6角
2x120Wパワーアンプ with DSP
ATEN¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷AP212は、1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:マイク・LINEプリアンプ。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb )電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFC消費電力AC110V:41.9W:196BTU、AC220V:39.6W:186BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44材質(ケース)(本体 )メタル対応オーディオエフェクト:内蔵DSP通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBuオーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(20Ω)、100V(40Ω)、ライン出力:600Ωグリーンマーク認定適合システム【定格出力】RMS 120W / ピーク 240W per Channel @ 4Ω、RMS 240W / ピーク 480W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック
宮成製作所¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。用途書類や物品の保管に付属品リバーシブルキー×2本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレン色本体:ネオホワイト、トレー:透明サイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂鍵シリンダー錠グリーン購入法適合