カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • SMC(140)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • セブンユニフォーム(14)
  • TRUSCO(8)
  • コンドーテック(7)
  • 横田機工(7)
  • 光精軌工業(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • エスコ(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • 富士電機(3)
  • 南口精工(3)
  • T&D(ティアンドデイ)(3)
  • オーケー器材(3)
  • Vesrah(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw07」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショットキーバリアダイオード 350mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 350mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
359税込395
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex 整流ダイオード, 350mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキー 600mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 350mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキー 600mVDiodesZetex
23,980税込26,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOD-123最大連続 順方向電流 350mAピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 600mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーピーク逆回復時間 10nsピーク非繰返し順方向サージ電流 1.5ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
NPN 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN 小信号トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
2,598税込2,858
1袋(250個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド USBパワースイッチ 90mΩ 1.6V(Min)5-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 90mΩ 1.6V(Min)5-PinDiodesZetex
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:90mΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT25 、 ピン数:5 、 限界電流:3.2A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:2.4 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-PinDiodesZetex
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応