カテゴリ

  • 制御機器(792)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(79)
  • KITACO(68)
  • NTB(24)
  • CONTEC(コンテック)(41)
  • ALBA(アルバ)(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • 富士電機(2)
  • ホンダ(1,113)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(9)
  • BEAMS(ビームス)(13)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • 岩崎電気(547)
  • Seeed Studio(468)
  • RS PRO(455)
  • audio-technica(436)
  • メディアカバーマーケット(371)
  • 大阪魂(370)
  • MAZDA(マツダ)(317)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(784)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dio」の検索結果

792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ スルーホール 3-PinDiodesZetex
669税込736
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
定電流ダイオード 2-Pin PDI123 DiodesZetex定電流ダイオード 2-Pin PDI123DiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex整流用 ブリッジダイオード 単相 4-PinDiodesZetex
679税込747
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
719税込791
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
669税込736
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
529税込582
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
N+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexN+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,598税込1,758
1セット(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)
翌々日出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツェナーダイオード 表面実装 1W DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 1WDiodesZetex
849税込934
1セット(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-Pin DiodesZetexスイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 2A 60V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 2A 60V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力 DiodesZetex74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力DiodesZetex
479税込527
1セット(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密タイマ回路 4.5 → 16V 8-Pin DiodesZetex精密タイマ回路 4.5 → 16V 8-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetexPチャンネル MOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
2,398税込2,638
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ オクタル デコーダ / デマルチプレクサ 3-to-8 ライン 非反転 DiodesZetex74 HCシリーズ オクタル デコーダ / デマルチプレクサ 3-to-8 ライン 非反転DiodesZetex
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LDO CMOS LowCurr DiodesZetexLDO CMOS LowCurrDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電流モニタ 2.5 → 20V 3-Pin DiodesZetex電流モニタ 2.5 → 20V 3-PinDiodesZetex
849税込934
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力DiodesZetex
789税込868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
489税込538
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 DiodesZetexスイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1DiodesZetex
739税込813
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 1000V スルーホール 2-Pin シリコンジャンクション 1V DiodesZetex整流ダイオード 1A 1000V スルーホール 2-Pin シリコンジャンクション 1VDiodesZetex
56,980税込62,678
1リール(5000個)
翌々日出荷
長さ(mm)5.21直径(Φmm)2.7ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-41実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30
ショットキーバリアダイオード 350mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 350mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
359税込395
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
379税込417
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
119税込131
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2~6V 表面実装 14-Pin DiodesZetex74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2~6V 表面実装 14-PinDiodesZetex
689税込758
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正DiodesZetex
889税込978
1袋(30個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex 電流モニタ DiodesZetexDiodesZetex 電流モニタDiodesZetex
199,800税込219,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
電流検出アンプ、DiodesZetex
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, FMMT720TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, FMMT720TADiodesZetex
61,980税込68,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 190 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649TADiodesZetex
41,980税込46,178
1セット(1000個)
5日以内出荷
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 240 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 300 mA, FZT458TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 300 mA, FZT458TADiodesZetex
42,980税込47,278
1セット(1000個)
5日以内出荷
高電圧トランジスタ、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高電圧トランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TADiodesZetex
73,980税込81,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP、最大DCコレクタ電流 = -5.5 A、最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V、パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)、実装タイプ = 表面実装、最大パワー消費 = 3 W、最小DC電流ゲイン = 100、トランジスタ構成 = シングル、最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V、最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V、最大動作周波数 = 100 MHz、ピン数 = 3 + Tab、1チップ当たりのエレメント数 = 1、動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, スルーホール, -2 A, ZTX751 DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, スルーホール, -2 A, ZTX751DiodesZetex
239,800税込263,780
1箱(4000個)
5日以内出荷
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 140 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTADiodesZetex
199,800税込219,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.56 W最小DC電流ゲイン = 190トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 125 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET250 V 197 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET250 V 197 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンDiodesZetex
179,800税込197,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 197 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 18 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 1.1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex インバータ インバータ 74 DiodesZetexDiodesZetex インバータ インバータ 74DiodesZetex
19,980税込21,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = なし最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5ns高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = LVC寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 1.7mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 W DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 WDiodesZetex
65,980税込72,578
1セット(5000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SMAツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 100mA最大ツェナーインピーダンス = 2Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、SMAZシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 1 W DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 1 WDiodesZetex
71,980税込79,178
1セット(5000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SMAツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 50mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 1μA寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード1 W、SMAZシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 500 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 500 mWDiodesZetex
11,980税込13,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 150μA寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm動作温度 Max = +150 ℃mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
...
dio ミラー特集