カテゴリ

  • 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • RS PRO(159)
  • STMicro(123)
  • onsemi(91)
  • TRACO POWER(55)
  • EBM PAPST(48)
  • SICK(46)
  • VISHAY(40)
  • MICROCHIP(34)
  • Murata Power Solutions(31)
  • エスコ(20)
  • オムロンヘルスケア(20)
  • 日本ケミコン(16)
  • nexperia(16)
  • BOURNS(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • LITTELFUSE(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-3ma」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, LM4041DFTA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, LM4041DFTADiodesZetex
99,980税込109,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
公称電圧 = 1.225Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 12mAピン数 = 3ロードレギュレーション = 8 mV寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm幅 = 1.4mm1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mWDiodesZetex
21,980税込24,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V1チップ当たりのエレメント数 = 2最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = ESDサプレッサツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 480Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = 0.005%/℃ツェナーダイオード300 mW、AZ23Cシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 350 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 350 mWDiodesZetex
8,398税込9,238
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 350 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 600Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mWDiodesZetex
18,980税込20,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = 0.25mV/℃ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 350 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 350 mWDiodesZetex
8,698税込9,568
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 350 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 600Ω最大逆漏れ電流 = 20μA寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃mV/℃ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 350 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 350 mWDiodesZetex
8,498税込9,348
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 350 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 480Ω最大逆漏れ電流 = 2μA寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃mV/℃ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 200 mWDiodesZetex
13,980税込15,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.9V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, ZMR500FTA DiodesZetexDiodesZetex 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, ZMR500FTADiodesZetex
189,800税込208,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
出力電流 Max = 50mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 15 mVロードレギュレーション = 40 mV実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23mAピン数 = 3出力タイプ = 固定W寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmZMRシリーズリニア電圧レギュレータ、Diodes Inc. Diodes Inc の ZMR シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整向けに設計されています。 この堅牢な電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を特長としています。 Diodes Inc のリニアレギュレータは、低電力マイクロコントローラでの使用や、DVD、CD-ROM、セットトップボックス、テレビ、モニタ、セキュリティシステムなどのエレクトロニクス分野に最適です。. 3端子正レギュレータ SOT23小型パッケージ 出力電圧: 2.5 V、3.3 V又は5 V 出力電流: 50 mA 超低静止電流(2.5 V @ 30 μA) 内部短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
ツェナーダイオード 表面実装 300mW デュアル DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 300mW デュアルDiodesZetex
839税込923
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetexBZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mWDiodesZetex
799税込879
1セット(200個)ほか
7日以内出荷
BZX84Bシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetexBZX84Bシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mWDiodesZetex
489税込538
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
基準電圧IC 出力:3V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:3V 表面実装 3ピンDiodesZetex
959税込1,055
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexMMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 200mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 200mWDiodesZetex
659税込725
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 350mWDiodesZetex
589税込648
1袋(100個)
7日以内出荷
DFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1W DiodesZetexDFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1WDiodesZetex
579税込637
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
589税込648
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
基準電圧IC 出力:3.3V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:3.3V 表面実装 3ピンDiodesZetex
739税込813
1セット(5個)ほか
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 40V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 40V 表面実装 3-PinDiodesZetex
329税込362
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-PinDiodesZetex
11,980税込13,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 15A 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソード 15A 100V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピンDiodesZetex
949税込1,044
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
基準電圧IC 出力:1.225V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:1.225V 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基準電圧IC 出力:5V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:5V 表面実装 3ピンDiodesZetex
519税込571
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード シリーズ 70mA 70V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード シリーズ 70mA 70V 表面実装 3-PinDiodesZetex
359税込395
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基準電圧IC 出力:4.096V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:4.096V 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基準電圧IC 出力:1.22V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:1.22V 表面実装 3ピンDiodesZetex
719税込791
1セット(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基準電圧IC 出力:1.24 - 10V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:1.24 - 10V 表面実装 3ピンDiodesZetex
619税込681
1セット(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基準電圧IC 出力:2.5 - 20V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:2.5 - 20V 表面実装 3ピンDiodesZetex
129,800税込142,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基準電圧IC 出力:1.24V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:1.24V 表面実装 3ピンDiodesZetex
929税込1,022
1袋(50個)
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 40V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 40V 表面実装 3-PinDiodesZetex
679税込747
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
3mm軸特集