74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力DiodesZetex
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 350mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-26 ショットキー 600mVDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキー 1VDiodesZetex
74 LVCシリーズ バッファ 32mA 1.65~5.5V 5-PinDiodesZetex
74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5~5.5V 表面実装 14-PinDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 絶縁型 350mA 40V 表面実装 6-PinDiodesZetex