カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(1)
  • SMC(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • onsemi(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 東洋技研(4)
  • nexperia(4)
  • 東芝(3)
  • Texas Instruments(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日研工作所(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • KITACO(2)
  • いけうち(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns6-4」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力 DiodesZetex74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力DiodesZetex
479税込527
1セット(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2~6V 表面実装 14-Pin DiodesZetex74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2~6V 表面実装 14-PinDiodesZetex
689税込758
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetexDiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
54,980税込60,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大連続 順方向電流 = 500mAピーク逆繰返し電圧 = 80Vダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオードピン数 = 6最大順方向降下電圧 = 1.25V1チップ当たりのエレメント数 = 3ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4448Hシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 350mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-26 ショットキー 600mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 350mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-26 ショットキー 600mVDiodesZetex
74,980税込82,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOT-26最大連続 順方向電流 350mAピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シリーズ整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 6最大順方向降下電圧 600mV1チップ当たりのエレメント数 4ダイオードテクノロジー ショットキーピーク逆回復時間 10nsピーク非繰返し順方向サージ電流 1.5ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mVDiodesZetex
79,980税込87,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 6最大順方向降下電圧 = 380mV1チップ当たりのエレメント数 = 4ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCUシリーズ インバータ 5.2mA 2~6V 表面実装 14-Pin DiodesZetex74 HCUシリーズ インバータ 5.2mA 2~6V 表面実装 14-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5~5.5V 表面実装 14-Pin DiodesZetex74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5~5.5V 表面実装 14-PinDiodesZetex
649税込714
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ インバータ 5.2mA 2~6V 表面実装 14-Pin DiodesZetex74 HCシリーズ インバータ 5.2mA 2~6V 表面実装 14-PinDiodesZetex
39,980税込43,978
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 絶縁型 500mA 80V 表面実装 6-Pin DiodesZetex整流ダイオード 絶縁型 500mA 80V 表面実装 6-PinDiodesZetex
759税込835
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード コモンアノードペア2組 500mA 80V 表面実装 6-Pin DiodesZetex整流ダイオード コモンアノードペア2組 500mA 80V 表面実装 6-PinDiodesZetex
899税込989
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応