カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(5)
  • スバル(74)
  • エスコ(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • CIO(26)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • NOK(23)
  • ホンダ(23)
  • 関西通信電線(22)
  • 岩田製作所(18)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • オーム電機(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • 富士電機(11)
  • StarTech.com(11)
  • 大三商会(10)
  • TRUSCO(10)
  • SMC(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc30」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
26,980税込29,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
49,980税込54,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 6最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 3ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキー 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキー 1VDiodesZetex
189,800税込208,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = アレイ整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 6最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 8ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, 2DD2656-7 DiodesZetexDiodesZetex 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, 2DD2656-7DiodesZetex
24,980税込27,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 270トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 270 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TADiodesZetex
73,980税込81,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP、最大DCコレクタ電流 = -5.5 A、最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V、パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)、実装タイプ = 表面実装、最大パワー消費 = 3 W、最小DC電流ゲイン = 100、トランジスタ構成 = シングル、最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V、最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V、最大動作周波数 = 100 MHz、ピン数 = 3 + Tab、1チップ当たりのエレメント数 = 1、動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 7 A, FZT849TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 7 A, FZT849TADiodesZetex
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 7 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 3 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 1.65 x 6.7 x 3.7mmDiodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超RoHS指令(10物質対応)対応
小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
829税込912
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード 絶縁型 200mA 30V 表面実装 6-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード 絶縁型 200mA 30V 表面実装 6-PinDiodesZetex
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 30V 表面実装 6-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 30V 表面実装 6-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 30V 表面実装 6-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 30V 表面実装 6-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 30V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 30V 表面実装 3-PinDiodesZetex
749税込824
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
969税込1,066
1袋(50個)
7日以内出荷
デュアル NPN トランジスタ 表面実装 200mA 6-Pin DiodesZetexデュアル NPN トランジスタ 表面実装 200mA 6-PinDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
デュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin DiodesZetexデュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-PinDiodesZetex
569税込626
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
小型デュアル NPN+PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin DiodesZetex小型デュアル NPN+PNP トランジスタ 表面実装 6-PinDiodesZetex
599税込659
1袋(20個)ほか
7日以内出荷