カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- HY Electronic Corp(7)
- IKEDA(3)
- Siretta(3)
- VISHAY(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- INTERPLAN(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ツボサン(1)
- TRUSCO(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- スタック電子(1)
- M5Stack(1)
- onsemi(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sma1-20」の検索結果

DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV
DiodesZetex¥56,980税込¥62,6781セット(5000個)7日以内出荷実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 20V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 500mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応